曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 5300番台

樹脂ベアリング(フェノール) 5300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05909788UKB5302SD-A421915アルミナ-30~110℃
18,230
13,673
15,040(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909797UKB5302SD-G421915ソーダガラス-30~110℃
16,230
12,173
13,390(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909806UKB5302SDHG-A421915アルミナ15~200℃
23,980
17,985
19,784(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909815UKB5302SDHG-G421915ソーダガラス15~200℃
22,000
16,500
18,150(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909831UKB5302SDHG-N421915窒化珪素15~200℃
29,900
22,425
24,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909840UKB5302SDHG-PE421915PE15~200℃
20,480
15,360
16,896(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909849UKB5302SDHG-PK421915PEEK15~200℃
51,080
38,310
42,141(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909858UKB5302SDHG-PP421915PP15~200℃
20,200
15,150
16,665(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909867UKB5302SDHG-PTN421915PTFE15~200℃
22,000
16,500
18,150(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909876UKB5302SDHG-S421915SUS30415~200℃
20,000
15,000
16,500(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909885UKB5302SDHG-S6421915SUS31615~200℃
20,600
15,450
16,995(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909901UKB5302SDHG-Z421915ジルコニア15~200℃
25,200
18,900
20,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909910UKB5302SDK-A421915アルミナ-30~110℃
22,830
17,123
18,835(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909919UKB5302SDK-G421915ソーダガラス-30~110℃
20,830
15,623
17,185(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909928UKB5302SDK-N421915窒化珪素-30~110℃
28,730
21,548
23,703(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909937UKB5302SDK-PE421915PE-30~110℃
19,330
14,498
15,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909946UKB5302SDK-PK421915PEEK-30~110℃
49,900
37,425
41,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909955UKB5302SDK-PP421915PP-30~110℃
19,050
14,288
15,717(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909971UKB5302SDK-PTN421915PTFE-30~110℃
20,830
15,623
17,185(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909980UKB5302SDK-S421915SUS304-30~110℃
18,850
14,138
15,552(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909989UKB5302SDK-S6421915SUS316-30~110℃
19,430
14,573
16,030(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909998UKB5302SDK-Z421915ジルコニア-30~110℃
24,050
18,038
19,842(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910007UKB5302SD-N421915窒化珪素-30~110℃
24,130
18,098
19,908(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910016UKB5302SD-PE421915PE-30~110℃
14,700
11,025
12,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910025UKB5302SD-PK421915PEEK-30~110℃
45,300
33,975
37,373(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910041UKB5302SD-PP421915PP-30~110℃
14,430
10,823
11,905(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910050UKB5302SD-PTN421915PTFE-30~110℃
16,230
12,173
13,390(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910059UKB5302SD-S421915SUS304-30~110℃
14,230
10,673
11,740(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910068UKB5302SD-S6421915SUS316-30~110℃
14,830
11,123
12,235(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910077UKB5302SD-Z421915ジルコニア-30~110℃
19,430
14,573
16,030(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910960UKB5303SD-A4722.217アルミナ-30~110℃
17,930
13,448
14,793(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910969UKB5303SD-G4722.217ソーダガラス-30~110℃
18,000
13,500
14,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910978UKB5303SDHG-A4722.217アルミナ15~200℃
24,980
18,735
20,609(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910987UKB5303SDHG-G4722.217ソーダガラス15~200℃
25,050
18,788
20,667(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910996UKB5303SDHG-N4722.217窒化珪素15~200℃
33,150
24,863
27,349(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911005UKB5303SDHG-PE4722.217PE15~200℃
23,350
17,513
19,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911021UKB5303SDHG-PK4722.217PEEK15~200℃
42,780
32,085
35,294(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911030UKB5303SDHG-PP4722.217PP15~200℃
23,130
17,348
19,083(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911039UKB5303SDHG-PTN4722.217PTFE15~200℃
24,280
18,210
20,031(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911048UKB5303SDHG-S4722.217SUS30415~200℃
23,100
17,325
19,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911057UKB5303SDHG-S64722.217SUS31615~200℃
23,800
17,850
19,635(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911066UKB5303SDHG-Z4722.217ジルコニア15~200℃
30,350
22,763
25,039(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911075UKB5303SDK-A4722.217アルミナ-30~110℃
23,850
17,888
19,677(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911091UKB5303SDK-G4722.217ソーダガラス-30~110℃
23,930
17,948
19,743(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911100UKB5303SDK-N4722.217窒化珪素-30~110℃
32,030
24,023
26,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911109UKB5303SDK-PE4722.217PE-30~110℃
22,250
16,688
18,357(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911118UKB5303SDK-PK4722.217PEEK-30~110℃
41,680
31,260
34,386(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911127UKB5303SDK-PP4722.217PP-30~110℃
22,030
16,523
18,175(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911136UKB5303SDK-PTN4722.217PTFE-30~110℃
23,150
17,363
19,099(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911145UKB5303SDK-S4722.217SUS304-30~110℃
22,000
16,500
18,150(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする