曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全132種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05917786UKB60/22PE-A441222アルミナ
7,460
5,595
6,155(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917795UKB60/22PE-G441222ソーダガラス
6,820
5,115
5,627(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917811UKB60/22PE-N441222窒化珪素
9,300
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917820UKB60/22PE-PE441222PE
6,390
4,793
5,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917829UKB60/22PE-PK441222PEEK
14,180
10,635
11,699(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917838UKB60/22PE-PP441222PP
6,320
4,740
5,214(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917847UKB60/22PE-PTN441222PTFE
7,000
5,250
5,775(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917856UKB60/22PE-S441222SUS304
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917865UKB60/22PE-Z441222ジルコニア
8,430
6,323
6,955(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918958UKB60/28PE-A521228アルミナ
9,170
6,878
7,566(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918967UKB60/28PE-G521228ソーダガラス
8,360
6,270
6,897(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918976UKB60/28PE-N521228窒化珪素
11,400
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918985UKB60/28PE-PE521228PE
7,600
5,700
6,270(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919001UKB60/28PE-PK521228PEEK
17,250
12,938
14,232(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919010UKB60/28PE-PP521228PP
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919019UKB60/28PE-PTN521228PTFE
8,580
6,435
7,079(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919028UKB60/28PE-S521228SUS304
7,360
5,520
6,072(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919037UKB60/28PE-Z521228ジルコニア
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920130UKB60/32PE-A581332アルミナ
13,750
10,313
11,344(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920139UKB60/32PE-G581332ソーダガラス
9,340
7,005
7,706(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920148UKB60/32PE-N581332窒化珪素
15,500
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920157UKB60/32PE-PP581332PP
8,340
6,255
6,881(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920166UKB60/32PE-PTN581332PTFE
9,530
7,148
7,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920175UKB60/32PE-S581332SUS304
8,360
6,270
6,897(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920191UKB60/32PE-S6581332SUS316
8,480
6,360
6,996(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920200UKB60/32PE-Z581332ジルコニア
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921180UKB6000PE-A26810アルミナ
4,460
3,345
3,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921189UKB6000PE-G26810ソーダガラス
4,410
3,308
3,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921198UKB6000PE-N26810窒化珪素
5,560
4,170
4,587(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921207UKB6000PE-PE26810PE
4,120
3,090
3,399(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921216UKB6000PE-PK26810PEEK
6,310
4,733
5,206(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921225UKB6000PE-PP26810PP
4,070
3,053
3,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921241UKB6000PE-PTN26810PTFE
4,710
3,533
3,886(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921250UKB6000PE-S26810SUS304
4,020
3,015
3,317(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921259UKB6000PE-S626810SUS316
4,020
3,015
3,317(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921268UKB6000PE-Z26810ジルコニア
4,710
3,533
3,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922379UKB6001PE-A28812アルミナ
4,500
3,375
3,713(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922388UKB6001PE-G28812ソーダガラス
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922397UKB6001PE-N28812窒化珪素
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922406UKB6001PE-PE28812PE
4,070
3,053
3,358(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922415UKB6001PE-PK28812PEEK
6,880
5,160
5,676(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922431UKB6001PE-PP28812PP
4,030
3,023
3,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922440UKB6001PE-PTN28812PTFE
4,760
3,570
3,927(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922449UKB6001PE-S28812SUS304
3,940
2,955
3,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922458UKB6001PE-S628812SUS316
3,980
2,985
3,284(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922467UKB6001PE-Z28812ジルコニア
4,760
3,570
3,927(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923578UKB6002PE-A32915アルミナ
6,170
4,628
5,091(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923587UKB6002PE-G32915ソーダガラス
5,530
4,148
4,563(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923596UKB6002PE-N32915窒化珪素
7,780
5,835
6,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923605UKB6002PE-PE32915PE
4,940
3,705
4,076(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする