曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05917899UKB60/22PKG-A441222アルミナ
34,200
25,650
28,215(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917908UKB60/22PKG-G441222ソーダガラス
33,200
24,900
27,390(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917917UKB60/22PKG-N441222窒化珪素
37,150
27,863
30,649(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917926UKB60/22PKG-PE441222PE
32,450
24,338
26,772(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917935UKB60/22PKG-PK441222PEEK
47,750
35,813
39,394(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917951UKB60/22PKG-PP441222PP
32,330
24,248
26,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917960UKB60/22PKG-PTN441222PTFE
33,200
24,900
27,390(税込)
32日以内出荷
返品不可
05917969UKB60/22PKG-S441222SUS304
32,230
24,173
26,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917978UKB60/22PKG-S6441222SUS316
32,530
24,398
26,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05917987UKB60/22PKG-Z441222ジルコニア
34,830
26,123
28,735(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919071UKB60/28PKG-A521228アルミナ
47,730
35,798
39,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919080UKB60/28PKG-G521228ソーダガラス
46,530
34,898
38,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919089UKB60/28PKG-N521228窒化珪素
51,350
38,513
42,364(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919098UKB60/28PKG-PE521228PE
45,580
34,185
37,604(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919107UKB60/28PKG-PK521228PEEK
64,280
48,210
53,031(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919116UKB60/28PKG-PP521228PP
45,430
34,073
37,480(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919125UKB60/28PKG-PTN521228PTFE
46,530
34,898
38,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919141UKB60/28PKG-S521228SUS304
45,300
33,975
37,373(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919150UKB60/28PKG-S6521228SUS316
45,650
34,238
37,662(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919159UKB60/28PKG-Z521228ジルコニア
48,480
36,360
39,996(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920227UKB60/32PKG-A581332アルミナ
59,750
44,813
49,294(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920236UKB60/32PKG-G581332ソーダガラス
54,330
40,748
44,823(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920245UKB60/32PKG-N581332窒化珪素
61,480
46,110
50,721(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920261UKB60/32PKG-PK581332PEEK
69,730
52,298
57,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920270UKB60/32PKG-PP581332PP
53,550
40,163
44,179(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920279UKB60/32PKG-PTN581332PTFE
54,450
40,838
44,922(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920288UKB60/32PKG-S581332SUS304
53,430
40,073
44,080(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920297UKB60/32PKG-S6581332SUS316
54,000
40,500
44,550(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920306UKB60/32PKG-Z581332ジルコニア
59,480
44,610
49,071(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921295UKB6000PKG-A26810アルミナ
14,930
11,198
12,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921311UKB6000PKG-G26810ソーダガラス
14,480
10,860
11,946(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921320UKB6000PKG-N26810窒化珪素
15,750
11,813
12,994(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921329UKB6000PKG-PE26810PE
14,000
10,500
11,550(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921338UKB6000PKG-PK26810PEEK
19,880
14,910
16,401(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921347UKB6000PKG-PP26810PP
13,950
10,463
11,509(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921356UKB6000PKG-PTN26810PTFE
14,750
11,063
12,169(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921365UKB6000PKG-S26810SUS304
13,880
10,410
11,451(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921381UKB6000PKG-S626810SUS316
13,950
10,463
11,509(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921390UKB6000PKG-Z26810ジルコニア
14,880
11,160
12,276(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922501UKB6001PKG-A28812アルミナ
16,000
12,000
13,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922510UKB6001PKG-G28812ソーダガラス
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922519UKB6001PKG-N28812窒化珪素
17,150
12,863
14,149(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922528UKB6001PKG-PE28812PE
15,180
11,385
12,524(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922537UKB6001PKG-PK28812PEEK
21,850
16,388
18,027(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922546UKB6001PKG-PP28812PP
15,080
11,310
12,441(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922555UKB6001PKG-PTN28812PTFE
16,000
12,000
13,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922571UKB6001PKG-S28812SUS304
15,030
11,273
12,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922580UKB6001PKG-S628812SUS316
15,100
11,325
12,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05922589UKB6001PKG-Z28812ジルコニア
16,150
12,113
13,324(税込)
12日以内出荷
返品不可
05923691UKB6002PKG-A32915アルミナ
20,230
15,173
16,690(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする