樹脂ベアリング(PP) 6000番台

樹脂ベアリング(PP) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全132種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05918075UKB60/22PP-A441222アルミナ
7,360
5,520
6,072(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918091UKB60/22PP-G441222ソーダガラス
6,690
5,018
5,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918100UKB60/22PP-N441222窒化珪素
9,200
6,900
7,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918109UKB60/22PP-PE441222PE
6,260
4,695
5,165(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918118UKB60/22PP-PK441222PEEK
14,000
10,500
11,550(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918127UKB60/22PP-PP441222PP
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918136UKB60/22PP-PTN441222PTFE
6,880
5,160
5,676(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918145UKB60/22PP-S441222SUS304
6,090
4,568
5,025(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918161UKB60/22PP-Z441222ジルコニア
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919247UKB60/28PP-A521228アルミナ
8,980
6,735
7,409(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919256UKB60/28PP-G521228ソーダガラス
8,170
6,128
6,741(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919265UKB60/28PP-N521228窒化珪素
11,230
8,423
9,265(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919281UKB60/28PP-PE521228PE
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919290UKB60/28PP-PK521228PEEK
17,050
12,788
14,067(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919299UKB60/28PP-PP521228PP
7,340
5,505
6,056(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919308UKB60/28PP-PTN521228PTFE
8,400
6,300
6,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919317UKB60/28PP-S521228SUS304
7,190
5,393
5,932(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919326UKB60/28PP-Z521228ジルコニア
10,150
7,613
8,374(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920385UKB60/32PP-A581332アルミナ
13,550
10,163
11,179(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920401UKB60/32PP-G581332ソーダガラス
9,110
6,833
7,516(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920410UKB60/32PP-N581332窒化珪素
15,080
11,310
12,441(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920419UKB60/32PP-PP581332PP
8,090
6,068
6,675(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920428UKB60/32PP-PTN581332PTFE
9,280
6,960
7,656(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920437UKB60/32PP-S581332SUS304
8,130
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920446UKB60/32PP-S6581332SUS316
8,250
6,188
6,807(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920455UKB60/32PP-Z581332ジルコニア
15,450
11,588
12,747(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921478UKB6000PP-A26810アルミナ
4,170
3,128
3,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921487UKB6000PP-G26810ソーダガラス
4,110
3,083
3,391(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921496UKB6000PP-N26810窒化珪素
5,140
3,855
4,241(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921505UKB6000PP-PE26810PE
3,720
2,790
3,069(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921521UKB6000PP-PK26810PEEK
6,290
4,718
5,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921530UKB6000PP-PP26810PP
3,670
2,753
3,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921539UKB6000PP-PTN26810PTFE
4,420
3,315
3,647(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921548UKB6000PP-S26810SUS304
3,610
2,708
2,979(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921557UKB6000PP-S626810SUS316
3,630
2,723
2,995(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921566UKB6000PP-Z26810ジルコニア
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922677UKB6001PP-A28812アルミナ
4,460
3,345
3,680(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922686UKB6001PP-G28812ソーダガラス
4,400
3,300
3,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922695UKB6001PP-N28812窒化珪素
5,140
3,855
4,241(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922711UKB6001PP-PE28812PE
3,720
2,790
3,069(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922720UKB6001PP-PK28812PEEK
6,850
5,138
5,652(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922729UKB6001PP-PP28812PP
4,000
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922738UKB6001PP-PTN28812PTFE
4,420
3,315
3,647(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922747UKB6001PP-S28812SUS304
3,920
2,940
3,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922756UKB6001PP-S628812SUS316
3,940
2,955
3,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922765UKB6001PP-Z28812ジルコニア
4,740
3,555
3,911(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923867UKB6002PP-A32915アルミナ
6,150
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923876UKB6002PP-G32915ソーダガラス
5,460
4,095
4,505(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923885UKB6002PP-N32915窒化珪素
7,730
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923901UKB6002PP-PE32915PE
4,890
3,668
4,035(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする