曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 6000番台

樹脂ベアリング(PPS) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-10~180℃材質(外・内輪/保持器)PPSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05918170UKB60/22PS-A224412アルミナ
11,980
8,985
9,884(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918179UKB60/22PS-G224412ソーダガラス
10,980
8,235
9,059(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918188UKB60/22PS-N224412窒化珪素
14,930
11,198
12,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918197UKB60/22PS-PE224412PE
10,230
7,673
8,440(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918206UKB60/22PS-PK224412PEEK
25,530
19,148
21,063(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918215UKB60/22PS-PP224412PP
10,100
7,575
8,333(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918231UKB60/22PS-PTN224412PTFE
10,980
8,235
9,059(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918240UKB60/22PS-S224412SUS304
10,000
7,500
8,250(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918249UKB60/22PS-S6224412SUS316
10,280
7,710
8,481(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918258UKB60/22PS-Z224412ジルコニア
12,600
9,450
10,395(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919335UKB60/28PS-A285212アルミナ
15,100
11,325
12,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919351UKB60/28PS-G285212ソーダガラス
13,880
10,410
11,451(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919360UKB60/28PS-N285212窒化珪素
18,700
14,025
15,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919369UKB60/28PS-PE285212PE
12,950
9,713
10,684(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919378UKB60/28PS-PK285212PEEK
31,650
23,738
26,112(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919387UKB60/28PS-PP285212PP
12,800
9,600
10,560(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919396UKB60/28PS-PTN285212PTFE
13,880
10,410
11,451(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919405UKB60/28PS-S285212SUS304
12,680
9,510
10,461(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919421UKB60/28PS-S6285212SUS316
13,030
9,773
10,750(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919430UKB60/28PS-Z285212ジルコニア
15,850
11,888
13,077(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920471UKB60/32PS-A325813アルミナ
20,700
15,525
17,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920480UKB60/32PS-G325813ソーダガラス
15,280
11,460
12,606(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920489UKB60/32PS-N325813窒化珪素
22,430
16,823
18,505(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920498UKB60/32PS-PK325813PEEK
30,680
23,010
25,311(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920507UKB60/32PS-PP325813PP
14,500
10,875
11,963(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920516UKB60/32PS-PTN325813PTFE
15,400
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920525UKB60/32PS-S325813SUS304
14,380
10,785
11,864(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920541UKB60/32PS-S6325813SUS316
14,980
11,235
12,359(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920550UKB60/32PS-Z325813ジルコニア
20,430
15,323
16,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921575UKB6000PS-A10268アルミナ
6,550
4,913
5,404(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921591UKB6000PS-G10268ソーダガラス
6,280
4,710
5,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921600UKB6000PS-N10268窒化珪素
7,550
5,663
6,229(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921609UKB6000PS-PE10268PE
6,040
4,530
4,983(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921618UKB6000PS-PK10268PEEK
11,680
8,760
9,636(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921627UKB6000PS-PP10268PP
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921636UKB6000PS-PTN10268PTFE
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921645UKB6000PS-S10268SUS304
5,910
4,433
4,876(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921661UKB6000PS-S610268SUS316
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921670UKB6000PS-Z10268ジルコニア
6,680
5,010
5,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922781UKB6001PS-A12288アルミナ
7,180
5,385
5,924(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922790UKB6001PS-G12288ソーダガラス
6,880
5,160
5,676(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922799UKB6001PS-N12288窒化珪素
8,330
6,248
6,873(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922808UKB6001PS-PE12288PE
6,330
4,748
5,223(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922817UKB6001PS-PK12288PEEK
13,030
9,773
10,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922826UKB6001PS-PP12288PP
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922835UKB6001PS-PTN12288PTFE
7,180
5,385
5,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
05922851UKB6001PS-S12288SUS304
6,410
4,808
5,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922860UKB6001PS-S612288SUS316
6,280
4,710
5,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
05922869UKB6001PS-Z12288ジルコニア
7,330
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923955UKB6002PS-A15329アルミナ
8,600
6,450
7,095(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする