樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05918495UKB60/22PTN-A441222アルミナ
12,860
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918511UKB60/22PTN-G441222ソーダガラス
12,210
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918520UKB60/22PTN-N441222窒化珪素
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918529UKB60/22PTN-PE441222PE
11,580
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918538UKB60/22PTN-PK441222PEEK
26,300
19,725
21,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918547UKB60/22PTN-PP441222PP
11,500
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918556UKB60/22PTN-PTN441222PTFE
12,380
8,898
9,788(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918565UKB60/22PTN-S441222SUS304
11,380
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
05918581UKB60/22PTN-Z441222ジルコニア
13,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919667UKB60/28PTN-A521228アルミナ
19,880
14,910
16,401(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919676UKB60/28PTN-G521228ソーダガラス
16,070
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919685UKB60/28PTN-N521228窒化珪素
19,680
14,760
16,236(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919701UKB60/28PTN-PE521228PE
15,300
11,475
12,623(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919710UKB60/28PTN-PK521228PEEK
32,600
24,450
26,895(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919719UKB60/28PTN-PP521228PP
15,200
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919728UKB60/28PTN-PTN521228PTFE
16,300
12,225
13,448(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919737UKB60/28PTN-S521228SUS304
15,070
11,303
12,433(税込)
12日以内出荷
返品不可
05919746UKB60/28PTN-Z521228ジルコニア
18,050
13,538
14,892(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920769UKB60/32PTN-A581332アルミナ
23,630
17,723
19,495(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920778UKB60/32PTN-G581332ソーダガラス
19,210
14,408
15,849(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920787UKB60/32PTN-N581332窒化珪素
25,180
18,885
20,774(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920796UKB60/32PTN-PP581332PP
18,180
13,635
14,999(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920805UKB60/32PTN-PTN581332PTFE
19,380
14,535
15,989(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920821UKB60/32PTN-S581332SUS304
18,230
13,673
15,040(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920830UKB60/32PTN-S6581332SUS316
18,360
13,770
15,147(税込)
12日以内出荷
返品不可
05920839UKB60/32PTN-Z581332ジルコニア
25,550
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05921907UKB6000PTN-A26810アルミナ
6,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921916UKB6000PTN-G26810ソーダガラス
6,030
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921925UKB6000PTN-N26810窒化珪素
7,080
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921941UKB6000PTN-PE26810PE
5,540
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921950UKB6000PTN-PK26810PEEK
11,200
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921959UKB6000PTN-PP26810PP
5,490
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921968UKB6000PTN-PTN26810PTFE
6,290
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
05921977UKB6000PTN-S26810SUS304
5,420
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921986UKB6000PTN-S626810SUS316
5,530
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05921995UKB6000PTN-Z26810ジルコニア
6,410
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923106UKB6001PTN-A28812アルミナ
6,750
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923115UKB6001PTN-G28812ソーダガラス
6,440
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923131UKB6001PTN-N28812窒化珪素
7,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923140UKB6001PTN-PE28812PE
6,110
4,583
5,041(税込)
32日以内出荷
返品不可
05923149UKB6001PTN-PK28812PEEK
12,600
9,198
10,118(税込)
32日以内出荷
返品不可
05923158UKB6001PTN-PP28812PP
6,040
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923167UKB6001PTN-PTN28812PTFE
7,400
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
05923176UKB6001PTN-S28812SUS304
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923185UKB6001PTN-S628812SUS316
6,070
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05923201UKB6001PTN-Z28812ジルコニア
6,900
5,175
5,693(税込)
5日以内出荷
返品不可
05924287UKB6002PTN-A32915アルミナ
8,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
05924296UKB6002PTN-G32915ソーダガラス
8,170
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05924305UKB6002PTN-N32915窒化珪素
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05924321UKB6002PTN-PE32915PE
7,530
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする