曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
486件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05918660UKB60/22SD-A441222アルミナ-30~110℃
9,800
7,350
8,085(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918669UKB60/22SD-G441222ソーダガラス-30~110℃
8,800
6,600
7,260(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918678UKB60/22SDHG-A441222アルミナ15~200℃
12,980
9,735
10,709(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918687UKB60/22SDHG-G441222ソーダガラス15~200℃
11,980
8,985
9,884(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918696UKB60/22SDHG-N441222窒化珪素15~200℃
15,930
11,948
13,143(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918705UKB60/22SDHG-PE441222PE15~200℃
11,230
8,423
9,265(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918721UKB60/22SDHG-PK441222PEEK15~200℃
26,530
19,898
21,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918730UKB60/22SDHG-PP441222PP15~200℃
11,100
8,325
9,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918739UKB60/22SDHG-PTN441222PTFE15~200℃
11,980
8,985
9,884(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918748UKB60/22SDHG-S441222SUS30415~200℃
11,000
8,250
9,075(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918757UKB60/22SDHG-S6441222SUS31615~200℃
11,280
8,460
9,306(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918766UKB60/22SDHG-Z441222ジルコニア15~200℃
13,600
10,200
11,220(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918775UKB60/22SDK-A441222アルミナ-30~110℃
12,600
9,450
10,395(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918791UKB60/22SDK-G441222ソーダガラス-30~110℃
11,600
8,700
9,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918800UKB60/22SDK-N441222窒化珪素-30~110℃
15,550
11,663
12,829(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918809UKB60/22SDK-PE441222PE-30~110℃
10,850
8,138
8,952(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918818UKB60/22SDK-PK441222PEEK-30~110℃
26,150
19,613
21,574(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918827UKB60/22SDK-PP441222PP-30~110℃
10,700
8,025
8,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918836UKB60/22SDK-PTN441222PTFE-30~110℃
11,600
8,700
9,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918845UKB60/22SDK-S441222SUS304-30~110℃
10,600
7,950
8,745(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918861UKB60/22SDK-S6441222SUS316-30~110℃
10,900
8,175
8,993(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918870UKB60/22SDK-Z441222ジルコニア-30~110℃
13,200
9,900
10,890(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918879UKB60/22SD-N441222窒化珪素-30~110℃
12,750
9,563
10,519(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918888UKB60/22SD-PE441222PE-30~110℃
8,050
6,038
6,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918897UKB60/22SD-PK441222PEEK-30~110℃
23,350
17,513
19,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918906UKB60/22SD-PP441222PP-30~110℃
7,930
5,948
6,543(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918915UKB60/22SD-PTN441222PTFE-30~110℃
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
05918931UKB60/22SD-S441222SUS304-30~110℃
7,830
5,873
6,460(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918940UKB60/22SD-S6441222SUS316-30~110℃
8,100
6,075
6,683(税込)
22日以内出荷
返品不可
05918949UKB60/22SD-Z441222ジルコニア-30~110℃
10,430
7,823
8,605(税込)
22日以内出荷
返品不可
05919825UKB60/28SD-A521228アルミナ-30~110℃
11,600
8,700
9,570(税込)
22日以内出荷
返品不可
05919841UKB60/28SD-G521228ソーダガラス-30~110℃
10,400
7,800
8,580(税込)
22日以内出荷
返品不可
05919850UKB60/28SDHG-A521228アルミナ15~200℃
15,900
11,925
13,118(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919859UKB60/28SDHG-G521228ソーダガラス15~200℃
14,700
11,025
12,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919868UKB60/28SDHG-N521228窒化珪素15~200℃
19,530
14,648
16,113(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919877UKB60/28SDHG-PE521228PE15~200℃
13,750
10,313
11,344(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919886UKB60/28SDHG-PK521228PEEK15~200℃
32,450
24,338
26,772(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919895UKB60/28SDHG-PP521228PP15~200℃
13,600
10,200
11,220(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919911UKB60/28SDHG-PTN521228PTFE15~200℃
14,700
11,025
12,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919920UKB60/28SDHG-S521228SUS30415~200℃
13,480
10,110
11,121(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919929UKB60/28SDHG-S6521228SUS31615~200℃
13,830
10,373
11,410(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919938UKB60/28SDHG-Z521228ジルコニア15~200℃
16,650
12,488
13,737(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919947UKB60/28SDK-A521228アルミナ-30~110℃
15,250
11,438
12,582(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919956UKB60/28SDK-G521228ソーダガラス-30~110℃
14,030
10,523
11,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919965UKB60/28SDK-N521228窒化珪素-30~110℃
18,850
14,138
15,552(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919981UKB60/28SDK-PE521228PE-30~110℃
13,100
9,825
10,808(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919990UKB60/28SDK-PK521228PEEK-30~110℃
31,800
23,850
26,235(税込)
32日以内出荷
返品不可
05919999UKB60/28SDK-PP521228PP-30~110℃
12,950
9,713
10,684(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920008UKB60/28SDK-PTN521228PTFE-30~110℃
14,030
10,523
11,575(税込)
32日以内出荷
返品不可
05920017UKB60/28SDK-S521228SUS304-30~110℃
12,830
9,623
10,585(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする