樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936291UKB604PE-A1244アルミナ
3,940
2,955
3,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936300UKB604PE-G1244ソーダガラス
3,470
2,603
2,863(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936309UKB604PE-N1244窒化珪素
4,090
3,068
3,375(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936318UKB604PE-PTN1244PTFE
5,440
4,080
4,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936327UKB604PE-S1244SUS304
3,250
2,438
2,682(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936336UKB604PE-Z1244ジルコニア
4,220
3,165
3,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936887UKB605PE-G1455ソーダガラス
3,940
2,955
3,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936896UKB605PE-N1455窒化珪素
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936905UKB605PE-PP1455PP
3,470
2,603
2,863(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936921UKB605PE-S1455SUS304
3,940
2,955
3,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936930UKB605PE-S61455SUS316
3,470
2,603
2,863(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936939UKB605PE-Z1455ジルコニア
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937508UKB606PE-A1766アルミナ
4,120
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937517UKB606PE-G1766ソーダガラス
4,040
3,030
3,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937526UKB606PE-N1766窒化珪素
4,390
3,293
3,622(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937535UKB606PE-PP1766PP
4,170
3,128
3,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937551UKB606PE-PTN1766PTFE
5,410
4,058
4,464(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937560UKB606PE-S1766SUS304
4,120
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937569UKB606PE-S61766SUS316
4,120
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937578UKB606PE-Z1766ジルコニア
4,540
3,405
3,746(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938348UKB607PE-A1967アルミナ
4,740
3,555
3,911(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938357UKB607PE-G1967ソーダガラス
4,660
3,495
3,845(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938366UKB607PE-N1967窒化珪素
5,510
4,133
4,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938375UKB607PE-PP1967PP
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938391UKB607PE-PTN1967PTFE
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938400UKB607PE-S1967SUS304
4,390
3,293
3,622(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938409UKB607PE-S61967SUS316
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938418UKB607PE-Z1967ジルコニア
4,810
3,608
3,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939188UKB608PE-A2278アルミナ
5,910
4,433
4,876(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939197UKB608PE-G2278ソーダガラス
5,840
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939206UKB608PE-N2278窒化珪素
6,780
5,085
5,594(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939215UKB608PE-PE2278PE
5,460
4,095
4,505(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939231UKB608PE-PK2278PEEK
7,150
5,363
5,899(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939240UKB608PE-PP2278PP
5,410
4,058
4,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939249UKB608PE-PTN2278PTFE
6,160
4,620
5,082(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939258UKB608PE-S2278SUS304
5,340
4,005
4,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939267UKB608PE-S62278SUS316
5,360
4,020
4,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939276UKB608PE-Z2278ジルコニア
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940089UKB609PE-A2479アルミナ
6,190
4,643
5,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940098UKB609PE-G2479ソーダガラス
6,110
4,583
5,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940107UKB609PE-N2479窒化珪素
7,050
5,288
5,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940116UKB609PE-PE2479PE
5,740
4,305
4,736(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940125UKB609PE-PK2479PEEK
7,430
5,573
6,130(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940141UKB609PE-PP2479PP
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940150UKB609PE-PTN2479PTFE
6,440
4,830
5,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940159UKB609PE-S2479SUS304
5,610
4,208
4,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940168UKB609PE-S62479SUS316
5,640
4,230
4,653(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940177UKB609PE-Z2479ジルコニア
6,440
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
05956916UKB624PE-A1354アルミナ
4,340
3,255
3,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
05956925UKB624PE-G1354ソーダガラス
3,690
2,768
3,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする