樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
247件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936345UKB604PK-A1244アルミナ
5,210
3,908
4,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936361UKB604PK-G1244ソーダガラス
4,560
3,420
3,762(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936440UKB604PK-N1244窒化珪素
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936449UKB604PK-PK1244PEEK
6,650
4,988
5,487(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936458UKB604PK-PTN1244PTFE
6,800
5,100
5,610(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936467UKB604PK-S1244SUS304
4,410
3,308
3,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936476UKB604PK-Z1244ジルコニア
4,760
3,570
3,927(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936948UKB605PK-A1455アルミナ
5,790
4,343
4,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936957UKB605PK-G1455ソーダガラス
5,290
3,968
4,365(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937036UKB605PK-N1455窒化珪素
7,480
5,610
6,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937045UKB605PK-PP1455PP
5,040
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937061UKB605PK-S1455SUS304
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937070UKB605PK-S61455SUS316
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937079UKB605PK-Z1455ジルコニア
5,310
3,983
4,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937587UKB606PK-A1766アルミナ
6,140
4,605
5,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937596UKB606PK-G1766ソーダガラス
5,790
4,343
4,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937709UKB606PK-N1766窒化珪素
6,450
4,838
5,322(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937718UKB606PK-PE1766PE
5,460
4,095
4,505(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937727UKB606PK-PK1766PEEK
10,280
7,710
8,481(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937736UKB606PK-PP1766PP
5,390
4,043
4,447(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937745UKB606PK-PTN1766PTFE
6,160
4,620
5,082(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937761UKB606PK-S1766SUS304
5,340
4,005
4,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937770UKB606PK-S61766SUS316
5,390
4,043
4,447(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937779UKB606PK-Z1766ジルコニア
5,860
4,395
4,835(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938427UKB607PK-A1967アルミナ
6,290
4,718
5,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938436UKB607PK-G1967ソーダガラス
5,940
4,455
4,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938549UKB607PK-N1967窒化珪素
6,600
4,950
5,445(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938558UKB607PK-PE1967PE
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938567UKB607PK-PK1967PEEK
10,430
7,823
8,605(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938576UKB607PK-PP1967PP
5,540
4,155
4,571(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938585UKB607PK-PTN1967PTFE
6,290
4,718
5,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938601UKB607PK-S1967SUS304
5,490
4,118
4,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938610UKB607PK-S61967SUS316
5,540
4,155
4,571(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938619UKB607PK-Z1967ジルコニア
6,010
4,508
4,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939285UKB608PK-A2278アルミナ
6,750
5,063
5,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939301UKB608PK-G2278ソーダガラス
6,480
4,860
5,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939407UKB608PK-N2278窒化珪素
7,780
5,835
6,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939416UKB608PK-PE2278PE
6,240
4,680
5,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939425UKB608PK-PK2278PEEK
11,880
8,910
9,801(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939441UKB608PK-PP2278PP
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939450UKB608PK-PTN2278PTFE
6,750
5,063
5,569(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939459UKB608PK-S2278SUS304
6,110
4,583
5,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939468UKB608PK-S62278SUS316
6,190
4,643
5,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939477UKB608PK-Z2278ジルコニア
6,880
5,160
5,676(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940186UKB609PK-A2479アルミナ
7,100
5,325
5,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940195UKB609PK-G2479ソーダガラス
6,830
5,123
5,635(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940308UKB609PK-N2479窒化珪素
8,100
6,075
6,683(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940317UKB609PK-PE2479PE
6,350
4,763
5,239(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940326UKB609PK-PK2479PEEK
12,230
9,173
10,090(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940335UKB609PK-PP2479PP
6,300
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする