曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
247件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936370UKB604PKG-A1244アルミナ
7,480
5,610
6,171(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936379UKB604PKG-G1244ソーダガラス
6,830
5,123
5,635(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936388UKB604PKG-N1244窒化珪素
7,330
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936397UKB604PKG-PK1244PEEK
9,130
6,848
7,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936406UKB604PKG-PTN1244PTFE
9,280
6,960
7,656(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936415UKB604PKG-S1244SUS304
6,680
5,010
5,511(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936431UKB604PKG-Z1244ジルコニア
7,030
5,273
5,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936966UKB605PKG-A1455アルミナ
8,600
6,450
7,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936975UKB605PKG-G1455ソーダガラス
8,100
6,075
6,683(税込)
12日以内出荷
返品不可
05936991UKB605PKG-N1455窒化珪素
10,530
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937000UKB605PKG-PP1455PP
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937009UKB605PKG-S1455SUS304
7,780
5,835
6,419(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937018UKB605PKG-S61455SUS316
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937027UKB605PKG-Z1455ジルコニア
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937605UKB606PKG-A1766アルミナ
9,480
7,110
7,821(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937621UKB606PKG-G1766ソーダガラス
9,130
6,848
7,533(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937630UKB606PKG-N1766窒化珪素
10,030
7,523
8,275(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937639UKB606PKG-PE1766PE
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937648UKB606PKG-PK1766PEEK
13,850
10,388
11,427(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937657UKB606PKG-PP1766PP
8,750
6,563
7,219(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937666UKB606PKG-PTN1766PTFE
9,500
7,125
7,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937675UKB606PKG-S1766SUS304
8,680
6,510
7,161(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937691UKB606PKG-S61766SUS316
8,750
6,563
7,219(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937700UKB606PKG-Z1766ジルコニア
9,230
6,923
7,615(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938445UKB607PKG-A1967アルミナ
9,830
7,373
8,110(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938461UKB607PKG-G1967ソーダガラス
9,480
7,110
7,821(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938470UKB607PKG-N1967窒化珪素
10,350
7,763
8,539(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938479UKB607PKG-PE1967PE
9,150
6,863
7,549(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938488UKB607PKG-PK1967PEEK
14,180
10,635
11,699(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938497UKB607PKG-PP1967PP
9,100
6,825
7,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938506UKB607PKG-PTN1967PTFE
9,850
7,388
8,127(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938515UKB607PKG-S1967SUS304
9,030
6,773
7,450(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938531UKB607PKG-S61967SUS316
9,080
6,810
7,491(税込)
12日以内出荷
返品不可
05938540UKB607PKG-Z1967ジルコニア
9,550
7,163
7,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939310UKB608PKG-A2278アルミナ
11,430
8,573
9,430(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939319UKB608PKG-G2278ソーダガラス
11,150
8,363
9,199(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939328UKB608PKG-N2278窒化珪素
12,430
9,323
10,255(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939337UKB608PKG-PE2278PE
10,700
8,025
8,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939346UKB608PKG-PK2278PEEK
16,550
12,413
13,654(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939355UKB608PKG-PP2278PP
10,630
7,973
8,770(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939371UKB608PKG-PTN2278PTFE
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939380UKB608PKG-S2278SUS304
10,580
7,935
8,729(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939389UKB608PKG-S62278SUS316
10,650
7,988
8,787(税込)
12日以内出荷
返品不可
05939398UKB608PKG-Z2278ジルコニア
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05940211UKB609PKG-A2479アルミナ
11,800
8,850
9,735(税込)
12日以内出荷
返品不可
05940220UKB609PKG-G2479ソーダガラス
11,530
8,648
9,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
05940229UKB609PKG-N2479窒化珪素
12,830
9,623
10,585(税込)
12日以内出荷
返品不可
05940238UKB609PKG-PE2479PE
11,080
8,310
9,141(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940247UKB609PKG-PK2479PEEK
16,930
12,698
13,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940256UKB609PKG-PP2479PP
11,000
8,250
9,075(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする