樹脂ベアリング(PP) 600番台

樹脂ベアリング(PP) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936485UKB604PP-A1244アルミナ
3,920
2,940
3,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936501UKB604PP-G1244ソーダガラス
3,470
2,603
2,863(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936510UKB604PP-N1244窒化珪素
3,690
2,768
3,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936519UKB604PP-PTN1244PTFE
5,440
4,080
4,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936528UKB604PP-S1244SUS304
3,220
2,415
2,657(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936537UKB604PP-Z1244ジルコニア
4,220
3,165
3,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937088UKB605PP-A1455アルミナ
4,040
3,030
3,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937097UKB605PP-G1455ソーダガラス
3,920
2,940
3,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937106UKB605PP-N1455窒化珪素
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937115UKB605PP-PP1455PP
3,450
2,588
2,847(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937131UKB605PP-S1455SUS304
3,420
2,565
2,822(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937140UKB605PP-S61455SUS316
3,450
2,588
2,847(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937149UKB605PP-Z1455ジルコニア
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937788UKB606PP-A1766アルミナ
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937797UKB606PP-G1766ソーダガラス
4,470
3,353
3,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937806UKB606PP-N1766窒化珪素
5,210
3,908
4,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937815UKB606PP-PP1766PP
4,140
3,105
3,416(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937831UKB606PP-PTN1766PTFE
5,410
4,058
4,464(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937840UKB606PP-S1766SUS304
4,090
3,068
3,375(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937849UKB606PP-S61766SUS316
4,120
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937858UKB606PP-Z1766ジルコニア
4,510
3,383
3,721(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938628UKB607PP-A1967アルミナ
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938637UKB607PP-G1967ソーダガラス
4,640
3,480
3,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938646UKB607PP-N1967窒化珪素
5,490
4,118
4,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938655UKB607PP-PP1967PP
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938671UKB607PP-PTN1967PTFE
5,590
4,193
4,612(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938680UKB607PP-S1967SUS304
4,370
3,278
3,606(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938689UKB607PP-S61967SUS316
4,390
3,293
3,622(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938698UKB607PP-Z1967ジルコニア
4,810
3,608
3,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939486UKB608PP-A2278アルミナ
5,890
4,418
4,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939495UKB608PP-G2278ソーダガラス
5,810
4,358
4,794(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939511UKB608PP-N2278窒化珪素
6,750
5,063
5,569(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939520UKB608PP-PE2278PE
5,440
4,080
4,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939529UKB608PP-PK2278PEEK
7,130
5,348
5,883(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939538UKB608PP-PP2278PP
5,390
4,043
4,447(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939547UKB608PP-PTN2278PTFE
6,140
4,605
5,066(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939556UKB608PP-S2278SUS304
5,310
3,983
4,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939565UKB608PP-S62278SUS316
5,340
4,005
4,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939581UKB608PP-Z2278ジルコニア
6,140
4,605
5,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940387UKB609PP-A2479アルミナ
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940396UKB609PP-G2479ソーダガラス
6,090
4,568
5,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940405UKB609PP-N2479窒化珪素
7,030
5,273
5,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940421UKB609PP-PE2479PE
5,710
4,283
4,711(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940430UKB609PP-PK2479PEEK
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940439UKB609PP-PP2479PP
5,660
4,245
4,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940448UKB609PP-PTN2479PTFE
6,410
4,808
5,289(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940457UKB609PP-S2479SUS304
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940466UKB609PP-S62479SUS316
5,610
4,208
4,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940475UKB609PP-Z2479ジルコニア
6,410
4,808
5,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
05957117UKB624PP-A1354アルミナ
4,320
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする