曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 600番台

樹脂ベアリング(PPS) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
247件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936546UKB604PS-A1244アルミナ
5,040
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936555UKB604PS-G1244ソーダガラス
4,390
3,293
3,622(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936571UKB604PS-N1244窒化珪素
4,860
3,645
4,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936580UKB604PS-PK1244PEEK
6,480
4,860
5,346(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936589UKB604PS-PTN1244PTFE
6,630
4,973
5,470(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936598UKB604PS-S1244SUS304
4,340
3,255
3,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936607UKB604PS-Z1244ジルコニア
4,590
3,443
3,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937158UKB605PS-A1455アルミナ
5,540
4,155
4,571(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937167UKB605PS-G1455ソーダガラス
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937176UKB605PS-N1455窒化珪素
7,250
5,438
5,982(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937185UKB605PS-PP1455PP
4,810
3,608
3,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937201UKB605PS-S1455SUS304
4,710
3,533
3,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937210UKB605PS-S61455SUS316
4,810
3,608
3,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937219UKB605PS-Z1455ジルコニア
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937867UKB606PS-A1766アルミナ
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937876UKB606PS-G1766ソーダガラス
5,340
4,005
4,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937885UKB606PS-N1766窒化珪素
6,240
4,680
5,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937901UKB606PS-PE1766PE
5,010
3,758
4,134(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937910UKB606PS-PK1766PEEK
9,850
7,388
8,127(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937919UKB606PS-PP1766PP
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937928UKB606PS-PTN1766PTFE
5,710
4,283
4,711(税込)
32日以内出荷
返品不可
05937937UKB606PS-S1766SUS304
4,890
3,668
4,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937946UKB606PS-S61766SUS316
4,940
3,705
4,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937955UKB606PS-Z1766ジルコニア
5,410
4,058
4,464(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938707UKB607PS-A1967アルミナ
5,790
4,343
4,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938716UKB607PS-G1967ソーダガラス
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938725UKB607PS-N1967窒化珪素
6,340
4,755
5,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938741UKB607PS-PE1967PE
5,110
3,833
4,216(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938750UKB607PS-PK1967PEEK
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938759UKB607PS-PP1967PP
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938768UKB607PS-PTN1967PTFE
5,810
4,358
4,794(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938777UKB607PS-S1967SUS304
4,990
3,743
4,117(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938786UKB607PS-S61967SUS316
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938795UKB607PS-Z1967ジルコニア
5,510
4,133
4,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939590UKB608PS-A2278アルミナ
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939599UKB608PS-G2278ソーダガラス
5,740
4,305
4,736(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939608UKB608PS-N2278窒化珪素
6,800
5,100
5,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939617UKB608PS-PE2278PE
5,260
3,945
4,340(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939626UKB608PS-PK2278PEEK
10,930
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939635UKB608PS-PP2278PP
5,190
3,893
4,282(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939651UKB608PS-PTN2278PTFE
5,990
4,493
4,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939660UKB608PS-S2278SUS304
5,140
3,855
4,241(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939669UKB608PS-S62278SUS316
5,210
3,908
4,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939678UKB608PS-Z2278ジルコニア
6,140
4,605
5,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940491UKB609PS-A2479アルミナ
6,240
4,680
5,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940500UKB609PS-G2479ソーダガラス
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940509UKB609PS-N2479窒化珪素
7,030
5,273
5,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940518UKB609PS-PE2479PE
5,510
4,133
4,546(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940527UKB609PS-PK2479PEEK
11,150
8,363
9,199(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940536UKB609PS-PP2479PP
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする