曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-190~120℃材質(外・内輪/保持器)PTFERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
741件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936616UKB604PTX-A4124アルミナ
5,790
4,343
4,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936625UKB604PTE-A4124アルミナ
6,040
4,530
4,983(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936641UKB604PTE-G4124ソーダガラス
5,390
4,043
4,447(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936650UKB604PTE-N4124窒化珪素
5,860
4,395
4,835(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936659UKB604PTE-PK4124PEEK
7,480
5,610
6,171(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936668UKB604PTE-PTN4124PTFE
7,630
5,723
6,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936677UKB604PTE-S4124SUS304
5,240
3,930
4,323(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936686UKB604PTE-Z4124ジルコニア
5,590
4,193
4,612(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936695UKB604PTX-G4124ソーダガラス
5,160
3,870
4,257(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936711UKB604PTG-A4124アルミナ
5,710
4,283
4,711(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936720UKB604PTG-G4124ソーダガラス
5,060
3,795
4,175(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936729UKB604PTG-N4124窒化珪素
5,540
4,155
4,571(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936738UKB604PTG-PK4124PEEK
7,150
5,363
5,899(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936747UKB604PTG-PTN4124PTFE
7,300
5,475
6,023(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936756UKB604PTG-S4124SUS304
4,910
3,683
4,051(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936765UKB604PTG-Z4124ジルコニア
5,260
3,945
4,340(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936781UKB604PTX-N4124窒化珪素
5,640
4,230
4,653(税込)
22日以内出荷
返品不可
05936851UKB604PTX-PK4124PEEK
7,250
5,438
5,982(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936860UKB604PTX-PTN4124PTFE
7,380
5,535
6,089(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936869UKB604PTX-S4124SUS304
5,010
3,758
4,134(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936878UKB604PTX-Z4124ジルコニア
5,360
4,020
4,422(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937228UKB605PTX-A5145アルミナ
6,260
4,695
5,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937237UKB605PTE-A5145アルミナ
6,430
4,823
5,305(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937246UKB605PTE-G5145ソーダガラス
6,160
4,620
5,082(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937255UKB605PTE-N5145窒化珪素
8,350
6,263
6,889(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937271UKB605PTE-PP5145PP
5,910
4,433
4,876(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937280UKB605PTE-S5145SUS304
5,840
4,380
4,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937289UKB605PTE-S65145SUS316
5,910
4,433
4,876(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937298UKB605PTE-Z5145ジルコニア
6,190
4,643
5,107(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937307UKB605PTX-G5145ソーダガラス
5,760
4,320
4,752(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937316UKB605PTG-A5145アルミナ
6,260
4,695
5,165(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937325UKB605PTG-G5145ソーダガラス
5,760
4,320
4,752(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937341UKB605PTG-N5145窒化珪素
7,980
5,985
6,584(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937350UKB605PTG-PP5145PP
5,510
4,133
4,546(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937359UKB605PTG-S5145SUS304
5,440
4,080
4,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937368UKB605PTG-S65145SUS316
5,540
4,155
4,571(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937377UKB605PTG-Z5145ジルコニア
5,810
4,358
4,794(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937386UKB605PTX-N5145窒化珪素
7,980
5,985
6,584(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937465UKB605PTX-PP5145PP
5,510
4,133
4,546(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937481UKB605PTX-S5145SUS304
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937490UKB605PTX-S65145SUS316
5,540
4,155
4,571(税込)
12日以内出荷
返品不可
05937499UKB605PTX-Z5145ジルコニア
5,810
4,358
4,794(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937971UKB606PTX-A6176アルミナ
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937980UKB606PTE-A6176アルミナ
6,700
5,025
5,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937989UKB606PTE-G6176ソーダガラス
6,350
4,763
5,239(税込)
22日以内出荷
返品不可
05937998UKB606PTE-N6176窒化珪素
7,230
5,423
5,965(税込)
22日以内出荷
返品不可
05938007UKB606PTE-PE6176PE
6,240
4,680
5,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938016UKB606PTE-PK6176PEEK
11,050
8,288
9,117(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938025UKB606PTE-PP6176PP
6,190
4,643
5,107(税込)
22日以内出荷
返品不可
05938041UKB606PTE-PTN6176PTFE
6,730
5,048
5,553(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする