曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 600番台

樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-190~120℃材質(外・内輪/保持器)PTFERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05936790UKB604PTN-A4124アルミナ
5,040
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936799UKB604PTN-G4124ソーダガラス
4,390
3,293
3,622(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936808UKB604PTN-N4124窒化珪素
6,060
4,545
5,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936817UKB604PTN-PTN4124PTFE
6,630
4,973
5,470(税込)
32日以内出荷
返品不可
05936826UKB604PTN-S4124SUS304
4,340
3,255
3,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
05936835UKB604PTN-Z4124ジルコニア
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937395UKB605PTN-A5145アルミナ
5,540
4,155
4,571(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937411UKB605PTN-G5145ソーダガラス
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937420UKB605PTN-N5145窒化珪素
7,250
5,438
5,982(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937429UKB605PTN-PP5145PP
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937438UKB605PTN-S5145SUS304
4,710
3,533
3,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937447UKB605PTN-S65145SUS316
4,810
3,608
3,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
05937456UKB605PTN-Z5145ジルコニア
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938199UKB606PTN-A6176アルミナ
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938208UKB606PTN-G6176ソーダガラス
5,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938217UKB606PTN-N6176窒化珪素
6,240
4,680
5,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938226UKB606PTN-PP6176PP
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938235UKB606PTN-PTN6176PTFE
6,440
4,830
5,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05938251UKB606PTN-S6176SUS304
4,890
3,668
4,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938260UKB606PTN-S66176SUS316
4,940
3,705
4,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
05938269UKB606PTN-Z6176ジルコニア
5,410
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939039UKB607PTN-A7196アルミナ
5,790
4,343
4,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939048UKB607PTN-G7196ソーダガラス
5,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939057UKB607PTN-N7196窒化珪素
6,340
4,755
5,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939066UKB607PTN-PP7196PP
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939075UKB607PTN-PTN7196PTFE
6,580
4,935
5,429(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939091UKB607PTN-S7196SUS304
4,990
3,743
4,117(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939100UKB607PTN-S67196SUS316
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939109UKB607PTN-Z7196ジルコニア
5,510
4,133
4,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939915UKB608PTN-A8227アルミナ
6,140
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939931UKB608PTN-G8227ソーダガラス
5,860
4,395
4,835(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939940UKB608PTN-N8227窒化珪素
6,930
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939949UKB608PTN-PE8227PE
5,390
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939958UKB608PTN-PK8227PEEK
11,050
8,288
9,117(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939967UKB608PTN-PP8227PP
5,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05939976UKB608PTN-PTN8227PTFE
6,980
5,235
5,759(税込)
32日以内出荷
返品不可
05939985UKB608PTN-S8227SUS304
5,290
3,968
4,365(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940001UKB608PTN-S68227SUS316
5,360
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940010UKB608PTN-Z8227ジルコニア
6,260
4,695
5,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940816UKB609PTN-A9247アルミナ
6,390
4,793
5,272(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940825UKB609PTN-G9247ソーダガラス
6,110
4,583
5,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940841UKB609PTN-N9247窒化珪素
7,180
5,385
5,924(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940850UKB609PTN-PE9247PE
5,640
4,230
4,653(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940859UKB609PTN-PK9247PEEK
11,300
8,475
9,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940868UKB609PTN-PP9247PP
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940877UKB609PTN-PTN9247PTFE
7,200
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
05940886UKB609PTN-S9247SUS304
5,510
4,133
4,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940895UKB609PTN-S69247SUS316
5,610
4,208
4,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
05940911UKB609PTN-Z9247ジルコニア
6,300
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05957415UKB624PTN-A4135アルミナ
5,610
4,208
4,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする