曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全99種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05940990UKB62/22PE-A501422アルミナ
12,300
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05940999UKB62/22PE-N501422窒化珪素
13,800
10,350
11,385(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941008UKB62/22PE-PP501422PP
7,320
5,490
6,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941017UKB62/22PE-S501422SUS304
7,380
5,535
6,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941026UKB62/22PE-Z501422ジルコニア
14,150
10,613
11,674(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941945UKB62/28PE-A581628アルミナ
14,230
10,673
11,740(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941961UKB62/28PE-N581628窒化珪素
15,980
11,985
13,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941970UKB62/28PE-PP581628PP
8,670
6,503
7,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941979UKB62/28PE-S581628SUS304
8,730
6,548
7,203(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941988UKB62/28PE-Z581628ジルコニア
16,350
12,263
13,489(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942907UKB62/32PE-A651732アルミナ
17,480
13,110
14,421(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942916UKB62/32PE-N651732窒化珪素
19,400
14,550
16,005(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942925UKB62/32PE-PP651732PP
11,250
8,438
9,282(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942941UKB62/32PE-S651732SUS304
11,360
8,520
9,372(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942950UKB62/32PE-Z651732ジルコニア
19,830
14,873
16,360(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943869UKB6200PE-A30910アルミナ
5,500
4,125
4,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943878UKB6200PE-G30910ソーダガラス
4,920
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943887UKB6200PE-N30910窒化珪素
6,900
5,175
5,693(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943896UKB6200PE-PE30910PE
4,390
3,293
3,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
05943905UKB6200PE-PK30910PEEK
7,080
5,310
5,841(税込)
32日以内出荷
返品不可
05943921UKB6200PE-PP30910PP
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943930UKB6200PE-S30910SUS304
4,360
3,270
3,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943939UKB6200PE-S630910SUS316
4,400
3,300
3,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
05943948UKB6200PE-Z30910ジルコニア
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945041UKB6201PE-A321012アルミナ
5,650
4,238
4,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945050UKB6201PE-G321012ソーダガラス
5,150
3,863
4,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945059UKB6201PE-N321012窒化珪素
6,880
5,160
5,676(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945068UKB6201PE-PE321012PE
4,660
3,495
3,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945077UKB6201PE-PK321012PEEK
10,730
8,048
8,853(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945086UKB6201PE-PP321012PP
4,590
3,443
3,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945095UKB6201PE-PTN321012PTFE
5,290
3,968
4,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945111UKB6201PE-S321012SUS304
4,500
3,375
3,713(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945120UKB6201PE-Z321012ジルコニア
6,390
4,793
5,272(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946206UKB6202PE-A351115アルミナ
6,340
4,755
5,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946215UKB6202PE-G351115ソーダガラス
5,780
4,335
4,769(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946231UKB6202PE-N351115窒化珪素
7,780
5,835
6,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946240UKB6202PE-PE351115PE
5,210
3,908
4,299(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946249UKB6202PE-PK351115PEEK
12,200
9,150
10,065(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946258UKB6202PE-PP351115PP
5,150
3,863
4,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946267UKB6202PE-PTN351115PTFE
5,940
4,455
4,901(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946276UKB6202PE-S351115SUS304
5,050
3,788
4,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946285UKB6202PE-Z351115ジルコニア
7,000
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947378UKB6203PE-A401217アルミナ
6,960
5,220
5,742(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947387UKB6203PE-G401217ソーダガラス
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947396UKB6203PE-N401217窒化珪素
10,050
7,538
8,292(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947405UKB6203PE-PK401217PEEK
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
05947421UKB6203PE-PP401217PP
5,920
4,440
4,884(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947430UKB6203PE-PTN401217PTFE
6,450
4,838
5,322(税込)
32日以内出荷
返品不可
05947439UKB6203PE-S401217SUS304
5,820
4,365
4,802(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947448UKB6203PE-S6401217SUS316
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする