曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6200番台

樹脂ベアリング(PP) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-25~80℃材質(外・内輪/保持器)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05941218UKB62/22PP-A225014アルミナ
12,110
9,083
9,991(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941227UKB62/22PP-N225014窒化珪素
13,630
10,223
11,245(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941236UKB62/22PP-PP225014PP
7,130
5,348
5,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941245UKB62/22PP-S225014SUS304
7,210
5,408
5,949(税込)
12日以内出荷
返品不可
05941261UKB62/22PP-Z225014ジルコニア
13,980
10,485
11,534(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942180UKB62/28PP-A285816アルミナ
13,960
10,470
11,517(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942189UKB62/28PP-N285816窒化珪素
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942198UKB62/28PP-PP285816PP
8,380
6,285
6,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942207UKB62/28PP-S285816SUS304
8,460
6,345
6,980(税込)
12日以内出荷
返品不可
05942216UKB62/28PP-Z285816ジルコニア
16,100
12,075
13,283(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943135UKB62/32PP-A326517アルミナ
17,110
12,833
14,116(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943151UKB62/32PP-N326517窒化珪素
19,030
14,273
15,700(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943160UKB62/32PP-PP326517PP
10,880
8,160
8,976(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943169UKB62/32PP-S326517SUS304
10,980
8,235
9,059(税込)
12日以内出荷
返品不可
05943178UKB62/32PP-Z326517ジルコニア
19,450
14,588
16,047(税込)
12日以内出荷
返品不可
05944158UKB6200PP-A10309アルミナ
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944167UKB6200PP-G10309ソーダガラス
4,880
3,660
4,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944176UKB6200PP-N10309窒化珪素
6,850
5,138
5,652(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944185UKB6200PP-PE10309PE
4,370
3,278
3,606(税込)
32日以内出荷
返品不可
05944201UKB6200PP-PK10309PEEK
7,050
5,288
5,817(税込)
32日以内出荷
返品不可
05944210UKB6200PP-PP10309PP
4,380
3,285
3,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944219UKB6200PP-S10309SUS304
4,300
3,225
3,548(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944228UKB6200PP-S610309SUS316
4,360
3,270
3,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
05944237UKB6200PP-Z10309ジルコニア
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945330UKB6201PP-A123210アルミナ
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945339UKB6201PP-G123210ソーダガラス
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945348UKB6201PP-N123210窒化珪素
6,830
5,123
5,635(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945357UKB6201PP-PE123210PE
4,610
3,458
3,804(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945366UKB6201PP-PK123210PEEK
10,630
7,973
8,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945375UKB6201PP-PP123210PP
4,550
3,413
3,754(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945391UKB6201PP-PTN123210PTFE
5,240
3,930
4,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05945400UKB6201PP-S123210SUS304
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
05945409UKB6201PP-Z123210ジルコニア
6,340
4,755
5,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946495UKB6202PP-A153511アルミナ
6,300
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946511UKB6202PP-G153511ソーダガラス
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946520UKB6202PP-N153511窒化珪素
7,730
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946529UKB6202PP-PE153511PE
5,160
3,870
4,257(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946538UKB6202PP-PK153511PEEK
12,180
9,135
10,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946547UKB6202PP-PP153511PP
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946556UKB6202PP-PTN153511PTFE
5,890
4,418
4,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
05946565UKB6202PP-S153511SUS304
5,000
3,750
4,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
05946581UKB6202PP-Z153511ジルコニア
6,950
5,213
5,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947667UKB6203PP-A174012アルミナ
6,880
5,160
5,676(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947676UKB6203PP-G174012ソーダガラス
6,360
4,770
5,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947685UKB6203PP-N174012窒化珪素
9,950
7,463
8,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947701UKB6203PP-PK174012PEEK
9,980
7,485
8,234(税込)
32日以内出荷
返品不可
05947710UKB6203PP-PP174012PP
5,820
4,365
4,802(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947719UKB6203PP-PTN174012PTFE
6,350
4,763
5,239(税込)
32日以内出荷
返品不可
05947728UKB6203PP-S174012SUS304
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
05947737UKB6203PP-S6174012SUS316
5,900
4,425
4,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする