樹脂ベアリング(フェノール) 600番台

樹脂ベアリング(フェノール) 600番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノール使用可能温度範囲-30~110℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05958359UKB625SD-A1655アルミナ
5,110
3,833
4,216(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958368UKB625SD-G1655ソーダガラス
4,760
3,570
3,927(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958377UKB625SD-N1655窒化珪素
5,660
4,245
4,670(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958386UKB625SD-PE1655PE
4,440
3,330
3,663(税込)
32日以内出荷
返品不可
05958395UKB625SD-PK1655PEEK
9,280
6,960
7,656(税込)
32日以内出荷
返品不可
05958411UKB625SD-PP1655PP
4,390
3,293
3,622(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958420UKB625SD-PTN1655PTFE
5,140
3,855
4,241(税込)
32日以内出荷
返品不可
05958429UKB625SD-S1655SUS304
4,420
3,315
3,647(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958438UKB625SD-S61655SUS316
4,390
3,293
3,622(税込)
22日以内出荷
返品不可
05958447UKB625SD-Z1655ジルコニア
4,840
3,630
3,993(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959296UKB626SD-A1966アルミナ
5,260
3,945
4,340(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959305UKB626SD-G1966ソーダガラス
4,910
3,683
4,051(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959321UKB626SD-N1966窒化珪素
5,790
4,343
4,777(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959330UKB626SD-PE1966PE
4,590
3,443
3,787(税込)
32日以内出荷
返品不可
05959339UKB626SD-PK1966PEEK
9,400
7,050
7,755(税込)
32日以内出荷
返品不可
05959348UKB626SD-PP1966PP
4,510
3,383
3,721(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959357UKB626SD-PTN1966PTFE
5,290
3,968
4,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
05959366UKB626SD-S1966SUS304
4,460
3,345
3,680(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959375UKB626SD-S61966SUS316
4,510
3,383
3,721(税込)
22日以内出荷
返品不可
05959391UKB626SD-Z1966ジルコニア
4,990
3,743
4,117(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960301UKB627SD-A2277アルミナ
5,490
4,118
4,530(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960310UKB627SD-G2277ソーダガラス
5,240
3,930
4,323(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960319UKB627SD-N2277窒化珪素
6,340
4,755
5,231(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960328UKB627SD-PE2277PE
4,840
3,630
3,993(税込)
32日以内出荷
返品不可
05960337UKB627SD-PK2277PEEK
9,680
7,260
7,986(税込)
32日以内出荷
返品不可
05960346UKB627SD-PP2277PP
4,790
3,593
3,952(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960355UKB627SD-PTN2277PTFE
5,490
4,118
4,530(税込)
32日以内出荷
返品不可
05960371UKB627SD-S2277SUS304
4,740
3,555
3,911(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960380UKB627SD-S62277SUS316
4,810
3,608
3,969(税込)
22日以内出荷
返品不可
05960389UKB627SD-Z2277ジルコニア
5,590
4,193
4,612(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961299UKB628SD-A2488アルミナ
5,740
4,305
4,736(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961308UKB628SD-G2488ソーダガラス
5,490
4,118
4,530(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961317UKB628SD-N2488窒化珪素
6,550
4,913
5,404(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961326UKB628SD-PE2488PE
5,010
3,758
4,134(税込)
32日以内出荷
返品不可
05961335UKB628SD-PK2488PEEK
10,680
8,010
8,811(税込)
32日以内出荷
返品不可
05961351UKB628SD-PP2488PP
4,940
3,705
4,076(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961360UKB628SD-PTN2488PTFE
5,740
4,305
4,736(税込)
32日以内出荷
返品不可
05961369UKB628SD-S2488SUS304
4,890
3,668
4,035(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961378UKB628SD-S62488SUS316
4,960
3,720
4,092(税込)
22日以内出荷
返品不可
05961387UKB628SD-Z2488ジルコニア
5,890
4,418
4,860(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962297UKB629SD-A2689アルミナ
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962306UKB629SD-G2689ソーダガラス
5,740
4,305
4,736(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962315UKB629SD-N2689窒化珪素
6,800
5,100
5,610(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962331UKB629SD-PE2689PE
5,260
3,945
4,340(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962340UKB629SD-PK2689PEEK
10,930
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962349UKB629SD-PP2689PP
5,190
3,893
4,282(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962358UKB629SD-PTN2689PTFE
5,990
4,493
4,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962367UKB629SD-S2689SUS304
5,140
3,855
4,241(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962376UKB629SD-S62689SUS316
5,210
3,908
4,299(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962385UKB629SD-Z2689ジルコニア
6,140
4,605
5,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする