曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-30~60℃材質(外・内輪/保持器)UHMWPERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05962401UKB6300PE-A103511アルミナ
6,090
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962410UKB6300PE-G103511ソーダガラス
5,650
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962419UKB6300PE-N103511窒化珪素
8,580
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962428UKB6300PE-PK103511PEEK
8,680
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962437UKB6300PE-PP103511PP
4,960
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962446UKB6300PE-PTN103511PTFE
5,640
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962455UKB6300PE-S103511SUS304
4,900
3,675
4,043(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962471UKB6300PE-S6103511SUS316
5,050
3,788
4,167(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962480UKB6300PE-Z103511ジルコニア
7,830
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963566UKB6301PE-A123712アルミナ
8,050
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963575UKB6301PE-G123712ソーダガラス
5,880
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963591UKB6301PE-N123712窒化珪素
8,800
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963600UKB6301PE-PK123712PEEK
8,830
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963609UKB6301PE-PP123712PP
5,960
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963618UKB6301PE-PTN123712PTFE
5,860
4,395
4,835(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963627UKB6301PE-S123712SUS304
5,150
3,863
4,249(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963636UKB6301PE-S6123712SUS316
5,280
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963645UKB6301PE-Z123712ジルコニア
8,050
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964738UKB6302PE-A154213アルミナ
10,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964747UKB6302PE-G154213ソーダガラス
6,570
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964756UKB6302PE-N154213窒化珪素
11,350
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964765UKB6302PE-PP154213PP
5,960
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964781UKB6302PE-PTN154213PTFE
6,680
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964790UKB6302PE-S154213SUS304
6,030
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964799UKB6302PE-S6154213SUS316
6,090
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964808UKB6302PE-Z154213ジルコニア
11,480
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965788UKB6303PE-A174714アルミナ
10,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965797UKB6303PE-G174714ソーダガラス
7,070
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965806UKB6303PE-N174714窒化珪素
11,850
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965815UKB6303PE-PTN174714PTFE
7,180
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
05965831UKB6303PE-S174714SUS304
6,380
4,785
5,264(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965840UKB6303PE-S6174714SUS316
6,380
4,785
5,264(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965849UKB6303PE-Z174714ジルコニア
11,980
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966829UKB6304PE-A205215アルミナ
12,000
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966838UKB6304PE-G205215ソーダガラス
8,070
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966847UKB6304PE-N205215窒化珪素
13,550
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966856UKB6304PE-PP205215PP
7,170
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966865UKB6304PE-PTN205215PTFE
8,230
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
05966881UKB6304PE-S205215SUS304
7,210
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966890UKB6304PE-S6205215SUS316
7,320
5,490
6,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966899UKB6304PE-Z205215ジルコニア
13,700
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967879UKB6305PE-A256217アルミナ
15,570
11,678
12,846(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967888UKB6305PE-N256217窒化珪素
19,850
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967897UKB6305PE-PP256217PP
10,590
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967906UKB6305PE-S256217SUS304
10,750
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967915UKB6305PE-Z256217ジルコニア
22,400
16,800
18,480(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968841UKB6306PE-A307219アルミナ
22,360
16,770
18,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968850UKB6306PE-N307219窒化珪素
27,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968859UKB6306PE-PP307219PP
12,670
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968868UKB6306PE-S307219SUS304
13,800
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする