曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6300番台

樹脂ベアリング(PP) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05962690UKB6300PP-A-351110アルミナ
6,030
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962699UKB6300PP-G-351110ソーダガラス
5,570
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962708UKB6300PP-N-351110窒化珪素
8,500
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962717UKB6300PP-PK-351110PEEK
8,630
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962726UKB6300PP-PP-351110PP
4,920
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962735UKB6300PP-PTN-351110PTFE
5,560
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962751UKB6300PP-S-351110SUS304
4,840
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962760UKB6300PP-S6-351110SUS316
4,960
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962769UKB6300PP-Z-351110ジルコニア
7,750
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963855UKB6301PP-A-371212アルミナ
6,250
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963871UKB6301PP-G-371212ソーダガラス
5,800
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963880UKB6301PP-N-371212窒化珪素
8,730
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963889UKB6301PP-PK-371212PEEK
8,780
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963898UKB6301PP-PP-371212PP
5,130
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963907UKB6301PP-PTN-371212PTFE
5,790
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963916UKB6301PP-S-371212SUS304
5,070
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963925UKB6301PP-S6-371212SUS316
5,190
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963941UKB6301PP-Z-371212ジルコニア
7,980
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965000UKB6302PP-A-421315アルミナ
9,880
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965009UKB6302PP-G-421315ソーダガラス
6,440
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965018UKB6302PP-N-421315窒化珪素
11,080
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965027UKB6302PP-PP-421315PP
5,880
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
05965036UKB6302PP-S-421315SUS304
5,900
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965045UKB6302PP-S6-421315SUS316
6,000
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
05965061UKB6302PP-Z-421315ジルコニア
11,380
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966041UKB6303PP-A-471417アルミナ
10,340
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966050UKB6303PP-G-471417ソーダガラス
6,880
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966059UKB6303PP-N-471417窒化珪素
11,530
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966068UKB6303PP-PP-471417PP
6,320
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966077UKB6303PP-PTN-471417PTFE
7,030
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05966086UKB6303PP-S-471417SUS304
6,340
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966095UKB6303PP-S6-471417SUS316
6,440
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05966111UKB6303PP-Z-471417ジルコニア
11,830
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967091UKB6304PP-A-521520アルミナ
11,820
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967100UKB6304PP-G-521520ソーダガラス
7,860
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967109UKB6304PP-N-521520窒化珪素
13,180
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967118UKB6304PP-PP-521520PP
6,960
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967127UKB6304PP-PTN-521520PTFE
8,030
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
05967136UKB6304PP-S-521520SUS304
7,000
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967145UKB6304PP-S6-521520SUS316
7,110
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05967161UKB6304PP-Z-521520ジルコニア
13,500
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968107UKB6305PP-A-621725アルミナ
15,210
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968116UKB6305PP-N-621725窒化珪素
19,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968125UKB6305PP-PP-621725PP
10,250
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968141UKB6305PP-S-621725SUS304
10,420
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05968150UKB6305PP-Z-621725ジルコニア
19,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05969026UKB6306PP-A-721930アルミナ
21,920
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05969035UKB6306PP-N-721930窒化珪素
26,700
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05969051UKB6306PP-PP-721930PP
12,210
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05969060UKB6306PP-S-721930SUS304
13,340
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする