樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05962875UKB6300PTX-A351110アルミナ
10,500
7,875
8,663(税込)
12日以内出荷
返品不可
05962891UKB6300PTE-A351110アルミナ
12,380
9,285
10,214(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962900UKB6300PTE-G351110ソーダガラス
12,400
9,300
10,230(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962909UKB6300PTE-N351110窒化珪素
15,950
11,963
13,159(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962918UKB6300PTE-PE351110PE
11,680
8,760
9,636(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962927UKB6300PTE-PK351110PEEK
20,150
15,113
16,624(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962936UKB6300PTE-PP351110PP
11,580
8,685
9,554(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962945UKB6300PTE-PTN351110PTFE
12,050
9,038
9,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05962961UKB6300PTE-S351110SUS304
11,550
8,663
9,529(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962970UKB6300PTE-S6351110SUS316
11,850
8,888
9,777(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962979UKB6300PTE-Z351110ジルコニア
14,730
11,048
12,153(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962988UKB6300PTX-G351110ソーダガラス
10,530
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
05962997UKB6300PTG-A351110アルミナ
10,300
7,725
8,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963006UKB6300PTG-G351110ソーダガラス
10,330
7,748
8,523(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963015UKB6300PTG-N351110窒化珪素
13,880
10,410
11,451(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963031UKB6300PTG-PE351110PE
9,600
7,200
7,920(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963040UKB6300PTG-PK351110PEEK
18,100
13,575
14,933(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963049UKB6300PTG-PP351110PP
9,500
7,125
7,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963058UKB6300PTG-PTN351110PTFE
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963067UKB6300PTG-S351110SUS304
9,480
7,110
7,821(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963076UKB6300PTG-S6351110SUS316
9,800
7,350
8,085(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963085UKB6300PTG-Z351110ジルコニア
12,650
9,488
10,437(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963101UKB6300PTX-N351110窒化珪素
14,080
10,560
11,616(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963198UKB6300PTX-PE351110PE
9,800
7,350
8,085(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963207UKB6300PTX-PK351110PEEK
18,300
13,725
15,098(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963216UKB6300PTX-PP351110PP
9,700
7,275
8,003(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963225UKB6300PTX-PTN351110PTFE
10,200
7,650
8,415(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963241UKB6300PTX-S351110SUS304
9,680
7,260
7,986(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963250UKB6300PTX-S6351110SUS316
10,000
7,500
8,250(税込)
12日以内出荷
返品不可
05963259UKB6300PTX-Z351110ジルコニア
12,850
9,638
10,602(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964047UKB6301PTX-A371212アルミナ
11,130
8,348
9,183(税込)
12日以内出荷
返品不可
05964056UKB6301PTE-A371212アルミナ
13,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964065UKB6301PTE-G371212ソーダガラス
13,380
10,035
11,039(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964081UKB6301PTE-N371212窒化珪素
16,900
12,675
13,943(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964090UKB6301PTE-PE371212PE
12,630
9,473
10,420(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964099UKB6301PTE-PK371212PEEK
21,130
15,848
17,433(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964108UKB6301PTE-PP371212PP
12,530
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964117UKB6301PTE-PTN371212PTFE
13,030
9,773
10,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964126UKB6301PTE-S371212SUS304
12,530
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964135UKB6301PTE-S6371212SUS316
12,830
9,623
10,585(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964151UKB6301PTE-Z371212ジルコニア
15,680
11,760
12,936(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964160UKB6301PTX-G371212ソーダガラス
11,150
8,363
9,199(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964169UKB6301PTG-A371212アルミナ
10,930
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964178UKB6301PTG-G371212ソーダガラス
10,950
8,213
9,034(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964187UKB6301PTG-N371212窒化珪素
14,500
10,875
11,963(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964196UKB6301PTG-PE371212PE
10,230
7,673
8,440(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964205UKB6301PTG-PK371212PEEK
18,730
14,048
15,453(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964221UKB6301PTG-PP371212PP
10,130
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964230UKB6301PTG-PTN371212PTFE
10,630
7,973
8,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964239UKB6301PTG-S371212SUS304
10,130
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする