曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
339件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05963268UKB6300SD-A351110アルミナ-30~110℃
7,080
5,310
5,841(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963277UKB6300SD-G351110ソーダガラス-30~110℃
7,100
5,325
5,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963286UKB6300SDHG-A351110アルミナ15~200℃
9,050
6,788
7,467(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963295UKB6300SDHG-G351110ソーダガラス15~200℃
9,080
6,810
7,491(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963311UKB6300SDHG-N351110窒化珪素15~200℃
12,630
9,473
10,420(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963320UKB6300SDHG-PE351110PE15~200℃
8,350
6,263
6,889(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963329UKB6300SDHG-PK351110PEEK15~200℃
16,850
12,638
13,902(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963338UKB6300SDHG-PP351110PP15~200℃
8,250
6,188
6,807(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963347UKB6300SDHG-PTN351110PTFE15~200℃
8,750
6,563
7,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963356UKB6300SDHG-S351110SUS30415~200℃
8,230
6,173
6,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963365UKB6300SDHG-S6351110SUS31615~200℃
8,550
6,413
7,054(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963381UKB6300SDHG-Z351110ジルコニア15~200℃
11,400
8,550
9,405(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963390UKB6300SDK-A351110アルミナ-30~110℃
9,130
6,848
7,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963399UKB6300SDK-G351110ソーダガラス-30~110℃
9,180
6,885
7,574(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963408UKB6300SDK-N351110窒化珪素-30~110℃
12,730
9,548
10,503(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963417UKB6300SDK-PE351110PE-30~110℃
8,450
6,338
6,972(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963426UKB6300SDK-PK351110PEEK-30~110℃
16,930
12,698
13,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963435UKB6300SDK-PP351110PP-30~110℃
8,330
6,248
6,873(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963451UKB6300SDK-PTN351110PTFE-30~110℃
8,830
6,623
7,285(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963460UKB6300SDK-S351110SUS304-30~110℃
8,330
6,248
6,873(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963469UKB6300SDK-S6351110SUS316-30~110℃
8,630
6,473
7,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963478UKB6300SDK-Z351110ジルコニア-30~110℃
11,480
8,610
9,471(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963487UKB6300SD-N351110窒化珪素-30~110℃
10,650
7,988
8,787(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963496UKB6300SD-PE351110PE-30~110℃
6,380
4,785
5,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963505UKB6300SD-PK351110PEEK-30~110℃
14,850
11,138
12,252(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963521UKB6300SD-PP351110PP-30~110℃
6,280
4,710
5,181(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963530UKB6300SD-PTN351110PTFE-30~110℃
6,750
5,063
5,569(税込)
32日以内出荷
返品不可
05963539UKB6300SD-S351110SUS304-30~110℃
6,460
4,845
5,330(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963548UKB6300SD-S6351110SUS316-30~110℃
6,550
4,913
5,404(税込)
22日以内出荷
返品不可
05963557UKB6300SD-Z351110ジルコニア-30~110℃
9,430
7,073
7,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964440UKB6301SD-A371212アルミナ-30~110℃
7,350
5,513
6,064(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964449UKB6301SD-G371212ソーダガラス-30~110℃
7,400
5,550
6,105(税込)
22日以内出荷
返品不可
05964458UKB6301SDHG-A371212アルミナ15~200℃
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964467UKB6301SDHG-G371212ソーダガラス15~200℃
10,030
7,523
8,275(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964476UKB6301SDHG-N371212窒化珪素15~200℃
13,580
10,185
11,204(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964485UKB6301SDHG-PE371212PE15~200℃
9,300
6,975
7,673(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964501UKB6301SDHG-PK371212PEEK15~200℃
17,800
13,350
14,685(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964510UKB6301SDHG-PP371212PP15~200℃
9,200
6,900
7,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964519UKB6301SDHG-PTN371212PTFE15~200℃
9,700
7,275
8,003(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964528UKB6301SDHG-S371212SUS30415~200℃
9,200
6,900
7,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964537UKB6301SDHG-S6371212SUS31615~200℃
9,500
7,125
7,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964546UKB6301SDHG-Z371212ジルコニア15~200℃
12,350
9,263
10,189(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964555UKB6301SDK-A371212アルミナ-30~110℃
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964571UKB6301SDK-G371212ソーダガラス-30~110℃
9,750
7,313
8,044(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964580UKB6301SDK-N371212窒化珪素-30~110℃
13,300
9,975
10,973(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964589UKB6301SDK-PE371212PE-30~110℃
9,030
6,773
7,450(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964598UKB6301SDK-PK371212PEEK-30~110℃
17,530
13,148
14,463(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964607UKB6301SDK-PP371212PP-30~110℃
8,930
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964616UKB6301SDK-PTN371212PTFE-30~110℃
9,430
7,073
7,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
05964625UKB6301SDK-S371212SUS304-30~110℃
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする