曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05979806UKB6800PE-A19510アルミナ
5,000
3,750
4,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979815UKB6800PE-G19510ソーダガラス
4,800
3,600
3,960(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979831UKB6800PE-N19510窒化珪素
5,010
3,758
4,134(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979840UKB6800PE-PP19510PP
4,050
3,038
3,342(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979849UKB6800PE-S19510SUS304
4,030
3,023
3,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979858UKB6800PE-S619510SUS316
4,030
3,023
3,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
05979867UKB6800PE-Z19510ジルコニア
4,640
3,480
3,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980646UKB6801PE-A21512アルミナ
5,290
3,968
4,365(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980655UKB6801PE-G21512ソーダガラス
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980671UKB6801PE-N21512窒化珪素
5,310
3,983
4,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980680UKB6801PE-PP21512PP
4,340
3,255
3,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980689UKB6801PE-S21512SUS304
4,320
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980698UKB6801PE-S621512SUS316
4,320
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980707UKB6801PE-Z21512ジルコニア
4,940
3,705
4,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981477UKB6802PE-A24515アルミナ
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981486UKB6802PE-G24515ソーダガラス
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981495UKB6802PE-N24515窒化珪素
6,010
4,508
4,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981511UKB6802PE-PP24515PP
4,570
3,428
3,771(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981520UKB6802PE-S24515SUS304
4,530
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981529UKB6802PE-S624515SUS316
4,570
3,428
3,771(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981538UKB6802PE-Z24515ジルコニア
5,490
4,118
4,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982317UKB6803PE-A26517アルミナ
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982326UKB6803PE-G26517ソーダガラス
6,190
4,643
5,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982335UKB6803PE-N26517窒化珪素
6,300
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982351UKB6803PE-PP26517PP
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982360UKB6803PE-S26517SUS304
4,920
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982369UKB6803PE-S626517SUS316
4,940
3,705
4,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982378UKB6803PE-Z26517ジルコニア
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983157UKB6804PE-A32720アルミナ
6,600
4,950
5,445(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983166UKB6804PE-G32720ソーダガラス
6,380
4,785
5,264(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983175UKB6804PE-N32720窒化珪素
8,180
6,135
6,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983191UKB6804PE-PE32720PE
5,990
4,493
4,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983200UKB6804PE-PK32720PEEK
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983209UKB6804PE-PP32720PP
5,900
4,425
4,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983218UKB6804PE-PTN32720PTFE
8,350
6,263
6,889(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983227UKB6804PE-S32720SUS304
5,800
4,350
4,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983236UKB6804PE-S632720SUS316
5,840
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983245UKB6804PE-Z32720ジルコニア
6,850
5,138
5,652(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984356UKB6805PE-A37725アルミナ
7,100
5,325
5,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984365UKB6805PE-G37725ソーダガラス
6,980
5,235
5,759(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984381UKB6805PE-N37725窒化珪素
8,780
6,585
7,244(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984390UKB6805PE-PE37725PE
6,380
4,785
5,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984399UKB6805PE-PK37725PEEK
10,550
7,913
8,704(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984408UKB6805PE-PP37725PP
6,300
4,725
5,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984417UKB6805PE-PTN37725PTFE
8,950
6,713
7,384(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984426UKB6805PE-S37725SUS304
6,400
4,800
5,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984435UKB6805PE-S637725SUS316
6,440
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984451UKB6805PE-Z37725ジルコニア
7,450
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985546UKB6806PE-A42730アルミナ
7,700
5,775
6,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
05985555UKB6806PE-G42730ソーダガラス
7,230
5,423
5,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする