樹脂ベアリング(PP) 6800番台

樹脂ベアリング(PP) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980016UKB6800PP-A19510アルミナ
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980025UKB6800PP-G19510ソーダガラス
4,780
3,585
3,944(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980041UKB6800PP-N19510窒化珪素
5,010
3,758
4,134(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980050UKB6800PP-PP19510PP
4,030
3,023
3,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980059UKB6800PP-S19510SUS304
4,000
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980068UKB6800PP-S619510SUS316
4,030
3,023
3,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980077UKB6800PP-Z19510ジルコニア
4,610
3,458
3,804(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980847UKB6801PP-A21512アルミナ
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980856UKB6801PP-G21512ソーダガラス
4,900
3,675
4,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980865UKB6801PP-N21512窒化珪素
5,160
3,870
4,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980881UKB6801PP-PP21512PP
4,150
3,113
3,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980890UKB6801PP-S21512SUS304
4,130
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980899UKB6801PP-S621512SUS316
4,130
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980908UKB6801PP-Z21512ジルコニア
4,740
3,555
3,911(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981687UKB6802PP-A24515アルミナ
5,940
4,455
4,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981696UKB6802PP-G24515ソーダガラス
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981705UKB6802PP-N24515窒化珪素
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981721UKB6802PP-PP24515PP
4,570
3,428
3,771(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981730UKB6802PP-S24515SUS304
4,530
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981739UKB6802PP-S624515SUS316
4,550
3,413
3,754(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981748UKB6802PP-Z24515ジルコニア
5,460
4,095
4,505(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982527UKB6803PP-A26517アルミナ
6,440
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982536UKB6803PP-G26517ソーダガラス
6,170
4,628
5,091(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982545UKB6803PP-N26517窒化珪素
6,280
4,710
5,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982561UKB6803PP-PP26517PP
4,940
3,705
4,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982570UKB6803PP-S26517SUS304
4,900
3,675
4,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982579UKB6803PP-S626517SUS316
4,920
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982588UKB6803PP-Z26517ジルコニア
5,940
4,455
4,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983455UKB6804PP-A32720アルミナ
6,440
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983471UKB6804PP-G32720ソーダガラス
6,360
4,770
5,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983480UKB6804PP-N32720窒化珪素
8,130
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983489UKB6804PP-PE32720PE
5,940
4,455
4,901(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983498UKB6804PP-PK32720PEEK
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983507UKB6804PP-PP32720PP
5,840
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983516UKB6804PP-PTN32720PTFE
8,300
6,225
6,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983525UKB6804PP-S32720SUS304
5,780
4,335
4,769(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983541UKB6804PP-S632720SUS316
5,800
4,350
4,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983550UKB6804PP-Z32720ジルコニア
6,800
5,100
5,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984661UKB6805PP-A37725アルミナ
7,000
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984670UKB6805PP-G37725ソーダガラス
6,940
5,205
5,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984679UKB6805PP-N37725窒化珪素
8,700
6,525
7,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984688UKB6805PP-PK37725PEEK
10,450
7,838
8,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984697UKB6805PP-PP37725PP
6,420
4,815
5,297(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984706UKB6805PP-PTN37725PTFE
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984715UKB6805PP-S37725SUS304
6,340
4,755
5,231(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984731UKB6805PP-S637725SUS316
6,380
4,785
5,264(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984740UKB6805PP-Z37725ジルコニア
7,400
5,550
6,105(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985826UKB6806PP-A42730アルミナ
7,320
5,490
6,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
05985835UKB6806PP-G42730ソーダガラス
7,170
5,378
5,916(税込)
12日以内出荷
返品不可
05985851UKB6806PP-N42730窒化珪素
8,850
6,638
7,302(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする