曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 6800番台

樹脂ベアリング(PPS) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-10~180℃材質(外・内輪/保持器)PPSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980086UKB6800PS-A10195アルミナ
6,190
4,643
5,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980095UKB6800PS-G10195ソーダガラス
5,460
4,095
4,505(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980111UKB6800PS-N10195窒化珪素
8,850
6,638
7,302(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980120UKB6800PS-PP10195PP
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980129UKB6800PS-S10195SUS304
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980138UKB6800PS-S610195SUS316
5,090
3,818
4,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980147UKB6800PS-Z10195ジルコニア
5,510
4,133
4,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980917UKB6801PS-A12215アルミナ
6,480
4,860
5,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980926UKB6801PS-G12215ソーダガラス
5,940
4,455
4,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980935UKB6801PS-N12215窒化珪素
9,350
7,013
7,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980951UKB6801PS-PP12215PP
5,560
4,170
4,587(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980960UKB6801PS-S12215SUS304
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980969UKB6801PS-S612215SUS316
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980978UKB6801PS-Z12215ジルコニア
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981757UKB6802PS-A15245アルミナ
7,280
5,460
6,006(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981766UKB6802PS-G15245ソーダガラス
6,450
4,838
5,322(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981775UKB6802PS-N15245窒化珪素
10,480
7,860
8,646(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981791UKB6802PS-PP15245PP
6,260
4,695
5,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981800UKB6802PS-S15245SUS304
6,140
4,605
5,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981809UKB6802PS-S615245SUS316
6,290
4,718
5,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981818UKB6802PS-Z15245ジルコニア
6,530
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982597UKB6803PS-A17265アルミナ
8,050
6,038
6,642(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982606UKB6803PS-G17265ソーダガラス
7,150
5,363
5,899(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982615UKB6803PS-N17265窒化珪素
11,580
8,685
9,554(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982631UKB6803PS-PP17265PP
6,680
5,010
5,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982640UKB6803PS-S17265SUS304
6,550
4,913
5,404(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982649UKB6803PS-S617265SUS316
6,700
5,025
5,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982658UKB6803PS-Z17265ジルコニア
7,200
5,400
5,940(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983559UKB6804PS-A20327アルミナ
10,280
7,710
8,481(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983568UKB6804PS-G20327ソーダガラス
9,850
7,388
8,127(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983577UKB6804PS-N20327窒化珪素
11,850
8,888
9,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983586UKB6804PS-PE20327PE
9,130
6,848
7,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983595UKB6804PS-PK20327PEEK
18,350
13,763
15,139(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983611UKB6804PS-PP20327PP
9,000
6,750
7,425(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983620UKB6804PS-PTN20327PTFE
10,280
7,710
8,481(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983629UKB6804PS-S20327SUS304
8,930
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983638UKB6804PS-S620327SUS316
9,050
6,788
7,467(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983647UKB6804PS-Z20327ジルコニア
10,480
7,860
8,646(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984749UKB6805PS-A25377アルミナ
11,530
8,648
9,513(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984758UKB6805PS-G25377ソーダガラス
11,100
8,325
9,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984767UKB6805PS-N25377窒化珪素
13,130
9,848
10,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984776UKB6805PS-PE25377PE
10,380
7,785
8,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984785UKB6805PS-PK25377PEEK
19,600
14,700
16,170(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984801UKB6805PS-PP25377PP
10,280
7,710
8,481(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984810UKB6805PS-PTN25377PTFE
11,530
8,648
9,513(税込)
32日以内出荷
返品不可
05984819UKB6805PS-S25377SUS304
10,180
7,635
8,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984828UKB6805PS-S625377SUS316
10,300
7,725
8,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05984837UKB6805PS-Z25377ジルコニア
11,750
8,813
9,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985905UKB6806PS-A30427アルミナ
12,930
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
05985921UKB6806PS-G30427ソーダガラス
12,230
9,173
10,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする