曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980156UKB6800PTX-A19510アルミナ
6,480
4,860
5,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980165UKB6800PTE-A19510アルミナ
6,900
5,175
5,693(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980181UKB6800PTE-G19510ソーダガラス
6,390
4,793
5,272(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980190UKB6800PTE-N19510窒化珪素
9,780
7,335
8,069(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980199UKB6800PTE-PP19510PP
6,010
4,508
4,959(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980208UKB6800PTE-S19510SUS304
5,890
4,418
4,860(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980217UKB6800PTE-S619510SUS316
6,010
4,508
4,959(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980226UKB6800PTE-Z19510ジルコニア
6,440
4,830
5,313(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980235UKB6800PTX-G19510ソーダガラス
5,940
4,455
4,901(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980251UKB6800PTG-A19510アルミナ
6,380
4,785
5,264(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980260UKB6800PTG-G19510ソーダガラス
5,840
4,380
4,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980269UKB6800PTG-N19510窒化珪素
9,250
6,938
7,632(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980278UKB6800PTG-PP19510PP
5,490
4,118
4,530(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980287UKB6800PTG-S19510SUS304
5,360
4,020
4,422(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980296UKB6800PTG-S619510SUS316
5,490
4,118
4,530(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980305UKB6800PTG-Z19510ジルコニア
5,910
4,433
4,876(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980321UKB6800PTX-N19510窒化珪素
9,350
7,013
7,714(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980400UKB6800PTX-PP19510PP
5,560
4,170
4,587(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980409UKB6800PTX-S19510SUS304
5,440
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980418UKB6800PTX-S619510SUS316
5,590
4,193
4,612(税込)
12日以内出荷
返品不可
05980427UKB6800PTX-Z19510ジルコニア
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980987UKB6801PTX-A21512アルミナ
7,050
5,288
5,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980996UKB6801PTE-A21512アルミナ
7,580
5,685
6,254(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981005UKB6801PTE-G21512ソーダガラス
6,850
5,138
5,652(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981021UKB6801PTE-N21512窒化珪素
10,450
7,838
8,622(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981030UKB6801PTE-PP21512PP
6,480
4,860
5,346(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981039UKB6801PTE-S21512SUS304
6,350
4,763
5,239(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981048UKB6801PTE-S621512SUS316
6,480
4,860
5,346(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981057UKB6801PTE-Z21512ジルコニア
6,900
5,175
5,693(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981066UKB6801PTX-G21512ソーダガラス
6,300
4,725
5,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981075UKB6801PTG-A21512アルミナ
6,950
5,213
5,734(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981091UKB6801PTG-G21512ソーダガラス
6,410
4,808
5,289(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981100UKB6801PTG-N21512窒化珪素
9,830
7,373
8,110(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981109UKB6801PTG-PP21512PP
6,060
4,545
5,000(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981118UKB6801PTG-S21512SUS304
5,940
4,455
4,901(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981127UKB6801PTG-S621512SUS316
6,060
4,545
5,000(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981136UKB6801PTG-Z21512ジルコニア
6,280
4,710
5,181(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981145UKB6801PTX-N21512窒化珪素
9,900
7,425
8,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981231UKB6801PTX-PP21512PP
6,140
4,605
5,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981240UKB6801PTX-S21512SUS304
6,010
4,508
4,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981249UKB6801PTX-S621512SUS316
6,160
4,620
5,082(税込)
12日以内出荷
返品不可
05981258UKB6801PTX-Z21512ジルコニア
6,350
4,763
5,239(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981827UKB6802PTX-A24515アルミナ
8,000
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981836UKB6802PTE-A24515アルミナ
8,580
6,435
7,079(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981845UKB6802PTE-G24515ソーダガラス
7,830
5,873
6,460(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981861UKB6802PTE-N24515窒化珪素
11,780
8,835
9,719(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981870UKB6802PTE-PP24515PP
7,330
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981879UKB6802PTE-S24515SUS304
7,200
5,400
5,940(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981888UKB6802PTE-S624515SUS316
7,350
5,513
6,064(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981897UKB6802PTE-Z24515ジルコニア
7,830
5,873
6,460(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする