樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980330UKB6800PTN-A19510アルミナ
6,280
4,710
5,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980339UKB6800PTN-G19510ソーダガラス
6,090
4,568
5,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980348UKB6800PTN-N19510窒化珪素
8,280
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980357UKB6800PTN-PP19510PP
5,240
3,930
4,323(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980366UKB6800PTN-S19510SUS304
5,190
3,893
4,282(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980375UKB6800PTN-S619510SUS316
5,210
3,908
4,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
05980391UKB6800PTN-Z19510ジルコニア
5,940
4,455
4,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981161UKB6801PTN-A21512アルミナ
6,320
4,740
5,214(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981170UKB6801PTN-G21512ソーダガラス
6,320
4,740
5,214(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981179UKB6801PTN-N21512窒化珪素
8,700
6,525
7,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981188UKB6801PTN-PP21512PP
5,460
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981197UKB6801PTN-S21512SUS304
5,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981206UKB6801PTN-S621512SUS316
5,460
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05981215UKB6801PTN-Z21512ジルコニア
6,160
4,620
5,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982001UKB6802PTN-A24515アルミナ
7,320
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982010UKB6802PTN-G24515ソーダガラス
7,070
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982019UKB6802PTN-N24515窒化珪素
9,950
7,463
8,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982028UKB6802PTN-PP24515PP
6,110
4,583
5,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982037UKB6802PTN-S24515SUS304
6,070
4,553
5,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982046UKB6802PTN-S624515SUS316
6,130
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982055UKB6802PTN-Z24515ジルコニア
6,830
5,123
5,635(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982841UKB6803PTN-A26517アルミナ
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982850UKB6803PTN-G26517ソーダガラス
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982859UKB6803PTN-N26517窒化珪素
10,930
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982868UKB6803PTN-PP26517PP
6,500
4,875
5,363(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982877UKB6803PTN-S26517SUS304
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982886UKB6803PTN-S626517SUS316
6,480
4,860
5,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
05982895UKB6803PTN-Z26517ジルコニア
7,500
5,625
6,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983891UKB6804PTN-A32720アルミナ
9,570
7,178
7,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983900UKB6804PTN-G32720ソーダガラス
9,130
6,848
7,533(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983909UKB6804PTN-N32720窒化珪素
11,150
8,363
9,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983918UKB6804PTN-PE32720PE
8,400
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983927UKB6804PTN-PK32720PEEK
17,630
13,223
14,545(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983936UKB6804PTN-PP32720PP
8,300
6,225
6,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983945UKB6804PTN-PTN32720PTFE
10,600
7,950
8,745(税込)
32日以内出荷
返品不可
05983961UKB6804PTN-S32720SUS304
8,210
6,158
6,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983970UKB6804PTN-S632720SUS316
8,340
6,255
6,881(税込)
5日以内出荷
返品不可
05983979UKB6804PTN-Z32720ジルコニア
9,780
7,335
8,069(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985081UKB6805PTN-A37725アルミナ
10,860
8,145
8,960(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985090UKB6805PTN-G37725ソーダガラス
10,440
7,830
8,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985099UKB6805PTN-N37725窒化珪素
12,430
9,323
10,255(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985108UKB6805PTN-PE37725PE
9,700
7,275
8,003(税込)
32日以内出荷
返品不可
05985117UKB6805PTN-PK37725PEEK
18,900
14,175
15,593(税込)
32日以内出荷
返品不可
05985126UKB6805PTN-PP37725PP
9,580
7,185
7,904(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985135UKB6805PTN-PTN37725PTFE
11,830
8,873
9,760(税込)
32日以内出荷
返品不可
05985151UKB6805PTN-S37725SUS304
9,500
7,125
7,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985160UKB6805PTN-S637725SUS316
9,630
7,223
7,945(税込)
5日以内出荷
返品不可
05985169UKB6805PTN-Z37725ジルコニア
11,050
8,288
9,117(税込)
5日以内出荷
返品不可
05986237UKB6806PTN-A42730アルミナ
12,700
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05986246UKB6806PTN-G42730ソーダガラス
12,550
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする