曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980436UKB6800SD-A19510アルミナ-30~110℃
5,040
3,780
4,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980445UKB6800SD-G19510ソーダガラス-30~110℃
4,390
3,293
3,622(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980461UKB6800SDHG-A19510アルミナ15~200℃
6,290
4,718
5,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980470UKB6800SDHG-G19510ソーダガラス15~200℃
5,560
4,170
4,587(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980479UKB6800SDHG-N19510窒化珪素15~200℃
8,950
6,713
7,384(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980488UKB6800SDHG-PP19510PP15~200℃
5,190
3,893
4,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980497UKB6800SDHG-S19510SUS30415~200℃
5,060
3,795
4,175(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980506UKB6800SDHG-S619510SUS31615~200℃
5,190
3,893
4,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980515UKB6800SDHG-Z19510ジルコニア15~200℃
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980531UKB6800SDK-A19510アルミナ-30~110℃
6,140
4,605
5,066(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980540UKB6800SDK-G19510ソーダガラス-30~110℃
5,390
4,043
4,447(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980549UKB6800SDK-N19510窒化珪素-30~110℃
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980558UKB6800SDK-PP19510PP-30~110℃
5,040
3,780
4,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980567UKB6800SDK-S19510SUS304-30~110℃
4,910
3,683
4,051(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980576UKB6800SDK-S619510SUS316-30~110℃
5,040
3,780
4,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980585UKB6800SDK-Z19510ジルコニア-30~110℃
5,460
4,095
4,505(税込)
32日以内出荷
返品不可
05980601UKB6800SD-N19510窒化珪素-30~110℃
7,700
5,775
6,353(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980610UKB6800SD-PP19510PP-30~110℃
4,040
3,030
3,333(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980619UKB6800SD-S19510SUS304-30~110℃
3,920
2,940
3,234(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980628UKB6800SD-S619510SUS316-30~110℃
4,040
3,030
3,333(税込)
22日以内出荷
返品不可
05980637UKB6800SD-Z19510ジルコニア-30~110℃
4,470
3,353
3,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981267UKB6801SD-A21512アルミナ-30~110℃
5,340
4,005
4,406(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981276UKB6801SD-G21512ソーダガラス-30~110℃
4,590
3,443
3,787(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981285UKB6801SDHG-A21512アルミナ15~200℃
6,530
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981301UKB6801SDHG-G21512ソーダガラス15~200℃
5,990
4,493
4,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981310UKB6801SDHG-N21512窒化珪素15~200℃
9,380
7,035
7,739(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981319UKB6801SDHG-PP21512PP15~200℃
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981328UKB6801SDHG-S21512SUS30415~200℃
5,490
4,118
4,530(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981337UKB6801SDHG-S621512SUS31615~200℃
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981346UKB6801SDHG-Z21512ジルコニア15~200℃
6,040
4,530
4,983(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981355UKB6801SDK-A21512アルミナ-30~110℃
6,380
4,785
5,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981371UKB6801SDK-G21512ソーダガラス-30~110℃
5,840
4,380
4,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981380UKB6801SDK-N21512窒化珪素-30~110℃
9,230
6,923
7,615(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981389UKB6801SDK-PP21512PP-30~110℃
5,460
4,095
4,505(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981398UKB6801SDK-S21512SUS304-30~110℃
5,340
4,005
4,406(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981407UKB6801SDK-S621512SUS316-30~110℃
5,490
4,118
4,530(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981416UKB6801SDK-Z21512ジルコニア-30~110℃
5,890
4,418
4,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
05981425UKB6801SD-N21512窒化珪素-30~110℃
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981441UKB6801SD-PP21512PP-30~110℃
4,320
3,240
3,564(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981450UKB6801SD-S21512SUS304-30~110℃
4,190
3,143
3,457(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981459UKB6801SD-S621512SUS316-30~110℃
4,340
3,255
3,581(税込)
22日以内出荷
返品不可
05981468UKB6801SD-Z21512ジルコニア-30~110℃
4,640
3,480
3,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
05982107UKB6802SD-A24515アルミナ-30~110℃
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05982116UKB6802SD-G24515ソーダガラス-30~110℃
5,160
3,870
4,257(税込)
22日以内出荷
返品不可
05982125UKB6802SDHG-A24515アルミナ15~200℃
7,480
5,610
6,171(税込)
32日以内出荷
返品不可
05982141UKB6802SDHG-G24515ソーダガラス15~200℃
6,650
4,988
5,487(税込)
32日以内出荷
返品不可
05982150UKB6802SDHG-N24515窒化珪素15~200℃
10,680
8,010
8,811(税込)
32日以内出荷
返品不可
05982159UKB6802SDHG-PP24515PP15~200℃
6,440
4,830
5,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05982168UKB6802SDHG-S24515SUS30415~200℃
6,310
4,733
5,206(税込)
32日以内出荷
返品不可
05982177UKB6802SDHG-S624515SUS31615~200℃
6,460
4,845
5,330(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする