曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05997586UKB6900PE-A22610アルミナ
4,380
3,285
3,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997595UKB6900PE-G22610ソーダガラス
4,280
3,210
3,531(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997611UKB6900PE-N22610窒化珪素
5,290
3,968
4,365(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997620UKB6900PE-PP22610PP
3,820
2,865
3,152(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997629UKB6900PE-PTN22610PTFE
4,590
3,443
3,787(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997638UKB6900PE-S22610SUS304
3,780
2,835
3,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997647UKB6900PE-S622610SUS316
3,780
2,835
3,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997656UKB6900PE-Z22610ジルコニア
4,470
3,353
3,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998731UKB6901PE-A24612アルミナ
4,710
3,533
3,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998740UKB6901PE-G24612ソーダガラス
4,630
3,473
3,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998749UKB6901PE-N24612窒化珪素
5,890
4,418
4,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998758UKB6901PE-PP24612PP
4,230
3,173
3,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998767UKB6901PE-PTN24612PTFE
5,110
3,833
4,216(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998776UKB6901PE-S24612SUS304
4,150
3,113
3,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998785UKB6901PE-S624612SUS316
4,170
3,128
3,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998801UKB6901PE-Z24612ジルコニア
4,840
3,630
3,993(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999869UKB6902PE-A28715アルミナ
4,900
3,675
4,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999878UKB6902PE-G28715ソーダガラス
4,820
3,615
3,977(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999887UKB6902PE-N28715窒化珪素
6,110
4,583
5,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999896UKB6902PE-PE28715PE
4,470
3,353
3,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999905UKB6902PE-PK28715PEEK
7,200
5,400
5,940(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999921UKB6902PE-PP28715PP
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999930UKB6902PE-PTN28715PTFE
5,160
3,870
4,257(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999939UKB6902PE-S28715SUS304
4,340
3,255
3,581(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999948UKB6902PE-S628715SUS316
4,370
3,278
3,606(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999957UKB6902PE-Z28715ジルコニア
5,160
3,870
4,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001068UKB6903PE-A30717アルミナ
5,050
3,788
4,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001077UKB6903PE-G30717ソーダガラス
4,960
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001086UKB6903PE-N30717窒化珪素
6,410
4,808
5,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001095UKB6903PE-PE30717PE
5,940
4,455
4,901(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001111UKB6903PE-PK30717PEEK
8,050
6,038
6,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001120UKB6903PE-PP30717PP
4,400
3,300
3,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001129UKB6903PE-PTN30717PTFE
5,340
4,005
4,406(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001138UKB6903PE-S30717SUS304
4,420
3,315
3,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001147UKB6903PE-S630717SUS316
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001156UKB6903PE-Z30717ジルコニア
5,340
4,005
4,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002267UKB6904PE-A37920アルミナ
7,230
5,423
5,965(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002276UKB6904PE-G37920ソーダガラス
6,440
4,830
5,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002285UKB6904PE-N37920窒化珪素
9,450
7,088
7,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002301UKB6904PE-PE37920PE
5,940
4,455
4,901(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002310UKB6904PE-PK37920PEEK
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002319UKB6904PE-PP37920PP
5,840
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002328UKB6904PE-S37920SUS304
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002337UKB6904PE-S637920SUS316
5,800
4,350
4,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002346UKB6904PE-Z37920ジルコニア
8,180
6,135
6,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003439UKB6905PE-A42925アルミナ
7,750
5,813
6,394(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003448UKB6905PE-G42925ソーダガラス
6,960
5,220
5,742(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003457UKB6905PE-N42925窒化珪素
9,980
7,485
8,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003466UKB6905PE-PE42925PE
6,460
4,845
5,330(税込)
32日以内出荷
返品不可
06003475UKB6905PE-PK42925PEEK
10,500
7,875
8,663(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする