曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05997665UKB6900PK-A22610アルミナ
6,650
4,988
5,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997681UKB6900PK-G22610ソーダガラス
6,380
4,785
5,264(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997787UKB6900PK-N22610窒化珪素
7,650
5,738
6,312(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997796UKB6900PK-PE22610PE
6,110
4,583
5,041(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997805UKB6900PK-PK22610PEEK
11,780
8,835
9,719(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997821UKB6900PK-PP22610PP
6,060
4,545
5,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997830UKB6900PK-PTN22610PTFE
6,650
4,988
5,487(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997839UKB6900PK-S22610SUS304
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997848UKB6900PK-S622610SUS316
6,060
4,545
5,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997857UKB6900PK-Z22610ジルコニア
6,780
5,085
5,594(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998810UKB6901PK-A24612アルミナ
7,450
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998819UKB6901PK-G24612ソーダガラス
6,930
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998925UKB6901PK-N24612窒化珪素
8,280
6,210
6,831(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998941UKB6901PK-PE24612PE
6,430
4,823
5,305(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998950UKB6901PK-PK24612PEEK
14,000
10,500
11,550(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998959UKB6901PK-PP24612PP
6,350
4,763
5,239(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998968UKB6901PK-PTN24612PTFE
7,500
5,625
6,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998977UKB6901PK-S24612SUS304
6,460
4,845
5,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998986UKB6901PK-S624612SUS316
6,350
4,763
5,239(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998995UKB6901PK-Z24612ジルコニア
7,050
5,288
5,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999966UKB6902PK-A28715アルミナ
9,000
6,750
7,425(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999975UKB6902PK-G28715ソーダガラス
8,700
6,525
7,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000088UKB6902PK-N28715窒化珪素
10,150
7,613
8,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000097UKB6902PK-PE28715PE
8,180
6,135
6,749(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000106UKB6902PK-PK28715PEEK
14,850
11,138
12,252(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000115UKB6902PK-PP28715PP
8,100
6,075
6,683(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000131UKB6902PK-PTN28715PTFE
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000140UKB6902PK-S28715SUS304
8,030
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000149UKB6902PK-S628715SUS316
8,100
6,075
6,683(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000158UKB6902PK-Z28715ジルコニア
9,150
6,863
7,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001165UKB6903PK-A30717アルミナ
10,350
7,763
8,539(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001181UKB6903PK-G30717ソーダガラス
10,000
7,500
8,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001287UKB6903PK-N30717窒化珪素
11,650
8,738
9,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001296UKB6903PK-PE30717PE
9,400
7,050
7,755(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001305UKB6903PK-PK30717PEEK
16,930
12,698
13,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001321UKB6903PK-PP30717PP
9,330
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001330UKB6903PK-PTN30717PTFE
10,350
7,763
8,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001339UKB6903PK-S30717SUS304
9,230
6,923
7,615(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001348UKB6903PK-S630717SUS316
9,350
7,013
7,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001357UKB6903PK-Z30717ジルコニア
10,500
7,875
8,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002355UKB6904PK-A37920アルミナ
14,650
10,988
12,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002371UKB6904PK-G37920ソーダガラス
14,680
11,010
12,111(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002477UKB6904PK-N37920窒化珪素
17,830
13,373
14,710(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002486UKB6904PK-PE37920PE
13,850
10,388
11,427(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002495UKB6904PK-PK37920PEEK
23,030
17,273
19,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002511UKB6904PK-PP37920PP
13,730
10,298
11,328(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002520UKB6904PK-PTN37920PTFE
14,800
11,100
12,210(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002529UKB6904PK-S37920SUS304
13,530
10,148
11,163(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002538UKB6904PK-S637920SUS316
13,830
10,373
11,410(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002547UKB6904PK-Z37920ジルコニア
15,700
11,775
12,953(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする