曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05997690UKB6900PKG-A22610アルミナ
11,580
8,685
9,554(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997699UKB6900PKG-G22610ソーダガラス
11,300
8,475
9,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997708UKB6900PKG-N22610窒化珪素
12,580
9,435
10,379(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997717UKB6900PKG-PE22610PE
10,830
8,123
8,935(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997726UKB6900PKG-PK22610PEEK
16,700
12,525
13,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997735UKB6900PKG-PP22610PP
10,780
8,085
8,894(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997751UKB6900PKG-PTN22610PTFE
11,580
8,685
9,554(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997760UKB6900PKG-S22610SUS304
10,700
8,025
8,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997769UKB6900PKG-S622610SUS316
10,800
8,100
8,910(税込)
12日以内出荷
返品不可
05997778UKB6900PKG-Z22610ジルコニア
11,700
8,775
9,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998828UKB6901PKG-A24612アルミナ
12,500
9,375
10,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998837UKB6901PKG-G24612ソーダガラス
11,980
8,985
9,884(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998846UKB6901PKG-N24612窒化珪素
13,330
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998855UKB6901PKG-PE24612PE
11,480
8,610
9,471(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998871UKB6901PKG-PK24612PEEK
19,050
14,288
15,717(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998880UKB6901PKG-PP24612PP
11,400
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998889UKB6901PKG-PTN24612PTFE
12,550
9,413
10,354(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998898UKB6901PKG-S24612SUS304
11,300
8,475
9,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998907UKB6901PKG-S624612SUS316
11,400
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998916UKB6901PKG-Z24612ジルコニア
12,100
9,075
9,983(税込)
12日以内出荷
返品不可
05999991UKB6902PKG-A28715アルミナ
15,550
11,663
12,829(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000000UKB6902PKG-G28715ソーダガラス
15,250
11,438
12,582(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000009UKB6902PKG-N28715窒化珪素
16,700
12,525
13,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000018UKB6902PKG-PE28715PE
14,730
11,048
12,153(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000027UKB6902PKG-PK28715PEEK
21,400
16,050
17,655(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000036UKB6902PKG-PP28715PP
14,630
10,973
12,070(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000045UKB6902PKG-PTN28715PTFE
15,550
11,663
12,829(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000061UKB6902PKG-S28715SUS304
14,580
10,935
12,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000070UKB6902PKG-S628715SUS316
14,650
10,988
12,087(税込)
12日以内出荷
返品不可
06000079UKB6902PKG-Z28715ジルコニア
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001190UKB6903PKG-A30717アルミナ
17,830
13,373
14,710(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001199UKB6903PKG-G30717ソーダガラス
17,430
13,073
14,380(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001208UKB6903PKG-N30717窒化珪素
19,080
14,310
15,741(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001217UKB6903PKG-PE30717PE
16,830
12,623
13,885(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001226UKB6903PKG-PK30717PEEK
24,350
18,263
20,089(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001235UKB6903PKG-PP30717PP
16,750
12,563
13,819(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001251UKB6903PKG-PTN30717PTFE
17,780
13,335
14,669(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001260UKB6903PKG-S30717SUS304
16,650
12,488
13,737(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001269UKB6903PKG-S630717SUS316
16,780
12,585
13,844(税込)
12日以内出荷
返品不可
06001278UKB6903PKG-Z30717ジルコニア
17,930
13,448
14,793(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002380UKB6904PKG-A37920アルミナ
25,600
19,200
21,120(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002389UKB6904PKG-G37920ソーダガラス
25,630
19,223
21,145(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002398UKB6904PKG-N37920窒化珪素
28,780
21,585
23,744(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002407UKB6904PKG-PE37920PE
24,780
18,585
20,444(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002416UKB6904PKG-PK37920PEEK
33,980
25,485
28,034(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002425UKB6904PKG-PP37920PP
24,650
18,488
20,337(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002441UKB6904PKG-PTN37920PTFE
25,750
19,313
21,244(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002450UKB6904PKG-S37920SUS304
24,480
18,360
20,196(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002459UKB6904PKG-S637920SUS316
24,780
18,585
20,444(税込)
12日以内出荷
返品不可
06002468UKB6904PKG-Z37920ジルコニア
26,650
19,988
21,987(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする