曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 6900番台

樹脂ベアリング(PP) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05997866UKB6900PP-A22610アルミナ
4,320
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997875UKB6900PP-G22610ソーダガラス
4,230
3,173
3,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997891UKB6900PP-N22610窒化珪素
5,260
3,945
4,340(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997900UKB6900PP-PP22610PP
3,780
2,835
3,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997909UKB6900PP-PTN22610PTFE
4,560
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997918UKB6900PP-S22610SUS304
3,730
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997927UKB6900PP-S622610SUS316
3,750
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997936UKB6900PP-Z22610ジルコニア
4,420
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999011UKB6901PP-A24612アルミナ
4,690
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999020UKB6901PP-G24612ソーダガラス
4,570
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999029UKB6901PP-N24612窒化珪素
5,860
4,395
4,835(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999038UKB6901PP-PP24612PP
4,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999047UKB6901PP-PTN24612PTFE
5,060
3,795
4,175(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999056UKB6901PP-S24612SUS304
4,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999065UKB6901PP-S624612SUS316
4,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999081UKB6901PP-Z24612ジルコニア
4,810
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000167UKB6902PP-A28715アルミナ
4,880
3,660
4,026(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000176UKB6902PP-G28715ソーダガラス
4,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000185UKB6902PP-N28715窒化珪素
6,090
4,568
5,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000201UKB6902PP-PE28715PE
4,440
3,330
3,663(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000210UKB6902PP-PK28715PEEK
7,200
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000219UKB6902PP-PP28715PP
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000228UKB6902PP-PTN28715PTFE
5,140
3,855
4,241(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000237UKB6902PP-S28715SUS304
4,320
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000246UKB6902PP-S628715SUS316
4,360
3,270
3,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000255UKB6902PP-Z28715ジルコニア
5,140
3,855
4,241(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001366UKB6903PP-A30717アルミナ
5,030
3,773
4,150(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001375UKB6903PP-G30717ソーダガラス
4,920
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001391UKB6903PP-N30717窒化珪素
6,390
4,793
5,272(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001400UKB6903PP-PE30717PE
4,410
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001409UKB6903PP-PK30717PEEK
8,000
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001418UKB6903PP-PP30717PP
4,440
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001427UKB6903PP-PTN30717PTFE
5,310
3,983
4,381(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001436UKB6903PP-S30717SUS304
4,380
3,285
3,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001445UKB6903PP-S630717SUS316
4,420
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001461UKB6903PP-Z30717ジルコニア
5,310
3,983
4,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002556UKB6904PP-A37920アルミナ
7,170
5,378
5,916(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002565UKB6904PP-G37920ソーダガラス
6,360
4,770
5,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002581UKB6904PP-N37920窒化珪素
9,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002590UKB6904PP-PE37920PE
5,860
4,395
4,835(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002599UKB6904PP-PK37920PEEK
10,000
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002608UKB6904PP-PP37920PP
5,780
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002617UKB6904PP-S37920SUS304
5,670
4,253
4,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002626UKB6904PP-S637920SUS316
5,710
4,283
4,711(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002635UKB6904PP-Z37920ジルコニア
7,880
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003728UKB6905PP-A42925アルミナ
7,670
5,753
6,328(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003737UKB6905PP-G42925ソーダガラス
6,860
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003746UKB6905PP-N42925窒化珪素
9,880
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003755UKB6905PP-PE42925PE
6,360
4,770
5,247(税込)
32日以内出荷
返品不可
06003771UKB6905PP-PK42925PEEK
10,400
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする