曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 6900番台

樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05997945UKB6900PS-A22610アルミナ
6,090
4,568
5,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997961UKB6900PS-G22610ソーダガラス
5,810
4,358
4,794(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997970UKB6900PS-N22610窒化珪素
6,880
5,160
5,676(税込)
5日以内出荷
返品不可
05997979UKB6900PS-PE22610PE
5,360
4,020
4,422(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997988UKB6900PS-PK22610PEEK
11,000
8,250
9,075(税込)
32日以内出荷
返品不可
05997997UKB6900PS-PP22610PP
5,290
3,968
4,365(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998006UKB6900PS-PTN22610PTFE
6,090
4,568
5,025(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998015UKB6900PS-S22610SUS304
5,240
3,930
4,323(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998031UKB6900PS-S622610SUS316
5,310
3,983
4,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998040UKB6900PS-Z22610ジルコニア
6,210
4,658
5,124(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999090UKB6901PS-A24612アルミナ
6,580
4,935
5,429(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999099UKB6901PS-G24612ソーダガラス
6,260
4,695
5,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999108UKB6901PS-N24612窒化珪素
7,400
5,550
6,105(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999117UKB6901PS-PE24612PE
5,760
4,320
4,752(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999126UKB6901PS-PK24612PEEK
13,130
9,848
10,833(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999135UKB6901PS-PP24612PP
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999151UKB6901PS-PTN24612PTFE
6,630
4,973
5,470(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999160UKB6901PS-S24612SUS304
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999169UKB6901PS-S624612SUS316
5,690
4,268
4,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999178UKB6901PS-Z24612ジルコニア
6,390
4,793
5,272(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000271UKB6902PS-A28715アルミナ
7,330
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000280UKB6902PS-G28715ソーダガラス
7,000
5,250
5,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000289UKB6902PS-N28715窒化珪素
8,480
6,360
6,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000298UKB6902PS-PE28715PE
6,480
4,860
5,346(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000307UKB6902PS-PK28715PEEK
13,180
9,885
10,874(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000316UKB6902PS-PP28715PP
6,400
4,800
5,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000325UKB6902PS-PTN28715PTFE
7,330
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000341UKB6902PS-S28715SUS304
6,330
4,748
5,223(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000350UKB6902PS-S628715SUS316
6,430
4,823
5,305(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000359UKB6902PS-Z28715ジルコニア
7,480
5,610
6,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001470UKB6903PS-A30717アルミナ
8,230
6,173
6,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001479UKB6903PS-G30717ソーダガラス
7,880
5,910
6,501(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001488UKB6903PS-N30717窒化珪素
9,530
7,148
7,863(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001497UKB6903PS-PE30717PE
7,280
5,460
6,006(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001506UKB6903PS-PK30717PEEK
14,830
11,123
12,235(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001515UKB6903PS-PP30717PP
7,200
5,400
5,940(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001531UKB6903PS-PTN30717PTFE
8,230
6,173
6,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001540UKB6903PS-S30717SUS304
7,130
5,348
5,883(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001549UKB6903PS-S630717SUS316
7,230
5,423
5,965(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001558UKB6903PS-Z30717ジルコニア
8,400
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002651UKB6904PS-A37920アルミナ
10,550
7,913
8,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002660UKB6904PS-G37920ソーダガラス
10,580
7,935
8,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002669UKB6904PS-N37920窒化珪素
13,730
10,298
11,328(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002678UKB6904PS-PE37920PE
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002687UKB6904PS-PK37920PEEK
18,900
14,175
15,593(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002696UKB6904PS-PP37920PP
9,600
7,200
7,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002705UKB6904PS-PTN37920PTFE
10,700
8,025
8,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
06002721UKB6904PS-S37920SUS304
9,430
7,073
7,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002730UKB6904PS-S637920SUS316
9,730
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002739UKB6904PS-Z37920ジルコニア
11,600
8,700
9,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする