樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
411件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05998049UKB6900PTX-A22610アルミナ
6,600
4,950
5,445(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998058UKB6900PTE-A22610アルミナ
7,280
5,460
6,006(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998067UKB6900PTE-G22610ソーダガラス
7,000
5,250
5,775(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998076UKB6900PTE-N22610窒化珪素
8,280
6,210
6,831(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998085UKB6900PTE-PE22610PE
6,530
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998101UKB6900PTE-PK22610PEEK
12,400
9,300
10,230(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998110UKB6900PTE-PP22610PP
6,480
4,860
5,346(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998119UKB6900PTE-PTN22610PTFE
7,280
5,460
6,006(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998128UKB6900PTE-S22610SUS304
6,430
4,823
5,305(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998137UKB6900PTE-S622610SUS316
6,500
4,875
5,363(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998146UKB6900PTE-Z22610ジルコニア
7,400
5,550
6,105(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998155UKB6900PTX-G22610ソーダガラス
6,330
4,748
5,223(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998171UKB6900PTG-A22610アルミナ
6,550
4,913
5,404(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998180UKB6900PTG-G22610ソーダガラス
6,280
4,710
5,181(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998189UKB6900PTG-N22610窒化珪素
7,550
5,663
6,229(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998198UKB6900PTG-PE22610PE
6,040
4,530
4,983(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998207UKB6900PTG-PK22610PEEK
11,680
8,760
9,636(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998216UKB6900PTG-PP22610PP
5,960
4,470
4,917(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998225UKB6900PTG-PTN22610PTFE
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998241UKB6900PTG-S22610SUS304
5,910
4,433
4,876(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998250UKB6900PTG-S622610SUS316
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998259UKB6900PTG-Z22610ジルコニア
6,680
5,010
5,511(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998268UKB6900PTX-N22610窒化珪素
7,600
5,700
6,270(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998356UKB6900PTX-PE22610PE
6,060
4,545
5,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998365UKB6900PTX-PK22610PEEK
11,730
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998381UKB6900PTX-PP22610PP
6,010
4,508
4,959(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998390UKB6900PTX-PTN22610PTFE
6,600
4,950
5,445(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998399UKB6900PTX-S22610SUS304
5,960
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998408UKB6900PTX-S622610SUS316
6,040
4,530
4,983(税込)
12日以内出荷
返品不可
05998417UKB6900PTX-Z22610ジルコニア
6,730
5,048
5,553(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999187UKB6901PTX-A24612アルミナ
7,350
5,513
6,064(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999196UKB6901PTE-A24612アルミナ
8,030
6,023
6,625(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999205UKB6901PTE-G24612ソーダガラス
7,500
5,625
6,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999221UKB6901PTE-N24612窒化珪素
8,850
6,638
7,302(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999230UKB6901PTE-PE24612PE
7,000
5,250
5,775(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999239UKB6901PTE-PK24612PEEK
14,580
10,935
12,029(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999248UKB6901PTE-PP24612PP
6,930
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999257UKB6901PTE-PTN24612PTFE
8,080
6,060
6,666(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999266UKB6901PTE-S24612SUS304
6,830
5,123
5,635(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999275UKB6901PTE-S624612SUS316
6,930
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999291UKB6901PTE-Z24612ジルコニア
7,630
5,723
6,295(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999300UKB6901PTX-G24612ソーダガラス
6,830
5,123
5,635(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999309UKB6901PTG-A24612アルミナ
7,250
5,438
5,982(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999318UKB6901PTG-G24612ソーダガラス
6,730
5,048
5,553(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999327UKB6901PTG-N24612窒化珪素
8,080
6,060
6,666(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999336UKB6901PTG-PE24612PE
6,440
4,830
5,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999345UKB6901PTG-PK24612PEEK
13,800
10,350
11,385(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999361UKB6901PTG-PP24612PP
6,360
4,770
5,247(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999370UKB6901PTG-PTN24612PTFE
7,300
5,475
6,023(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999379UKB6901PTG-S24612SUS304
6,260
4,695
5,165(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする