曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台

樹脂ベアリング(PTFE) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05998277UKB6900PTN-A22610アルミナ
5,840
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998286UKB6900PTN-G22610ソーダガラス
5,590
4,193
4,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998295UKB6900PTN-N22610窒化珪素
6,650
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998311UKB6900PTN-PP22610PP
5,060
3,795
4,175(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998320UKB6900PTN-PTN22610PTFE
5,940
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998329UKB6900PTN-S22610SUS304
5,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998338UKB6900PTN-S622610SUS316
5,070
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05998347UKB6900PTN-Z22610ジルコニア
5,990
4,493
4,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999415UKB6901PTN-A24612アルミナ
6,380
4,785
5,264(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999431UKB6901PTN-G24612ソーダガラス
6,130
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999440UKB6901PTN-N24612窒化珪素
7,200
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999449UKB6901PTN-PP24612PP
5,610
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999458UKB6901PTN-PTN24612PTFE
6,430
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999467UKB6901PTN-S24612SUS304
5,570
4,178
4,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999476UKB6901PTN-S624612SUS316
5,570
4,178
4,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
05999485UKB6901PTN-Z24612ジルコニア
6,340
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000596UKB6902PTN-A28715アルミナ
7,230
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000605UKB6902PTN-G28715ソーダガラス
6,940
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000621UKB6902PTN-N28715窒化珪素
8,380
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000630UKB6902PTN-PE28715PE
6,400
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000639UKB6902PTN-PK28715PEEK
13,080
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000648UKB6902PTN-PP28715PP
6,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000657UKB6902PTN-PTN28715PTFE
7,230
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
06000666UKB6902PTN-S28715SUS304
6,460
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000675UKB6902PTN-S628715SUS316
6,340
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06000691UKB6902PTN-Z28715ジルコニア
7,380
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001795UKB6903PTN-A30717アルミナ
7,940
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001811UKB6903PTN-G30717ソーダガラス
7,590
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001820UKB6903PTN-N30717窒化珪素
9,230
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001829UKB6903PTN-PE30717PE
6,980
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001838UKB6903PTN-PK30717PEEK
14,530
10,898
11,988(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001847UKB6903PTN-PP30717PP
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001856UKB6903PTN-PTN30717PTFE
7,930
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
06001865UKB6903PTN-S30717SUS304
6,840
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001881UKB6903PTN-S630717SUS316
6,940
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06001890UKB6903PTN-Z30717ジルコニア
8,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002976UKB6904PTN-A37920アルミナ
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06002985UKB6904PTN-G37920ソーダガラス
10,590
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003001UKB6904PTN-N37920窒化珪素
13,730
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003010UKB6904PTN-PE37920PE
9,750
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
06003019UKB6904PTN-PK37920PEEK
18,930
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06003028UKB6904PTN-PP37920PP
9,630
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003037UKB6904PTN-S37920SUS304
9,440
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003046UKB6904PTN-S637920SUS316
9,730
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06003055UKB6904PTN-Z37920ジルコニア
11,700
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
06004148UKB6905PTN-A42925アルミナ
12,630
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
06004157UKB6905PTN-G42925ソーダガラス
11,940
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
06004166UKB6905PTN-N42925窒化珪素
15,080
11,310
12,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
06004175UKB6905PTN-PE42925PE
11,100
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
06004191UKB6905PTN-PK42925PEEK
20,280
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする