樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台

樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全411種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
411種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05998426UKB6900SD-A22610アルミナ-30~110℃
4,990
3,743
4,117(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998435UKB6900SD-G22610ソーダガラス-30~110℃
4,710
3,533
3,886(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998451UKB6900SDHG-A22610アルミナ15~200℃
6,390
4,793
5,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998460UKB6900SDHG-G22610ソーダガラス15~200℃
6,110
4,583
5,041(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998469UKB6900SDHG-N22610窒化珪素15~200℃
7,180
5,385
5,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998478UKB6900SDHG-PE22610PE15~200℃
5,640
4,230
4,653(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998487UKB6900SDHG-PK22610PEEK15~200℃
11,300
8,475
9,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998496UKB6900SDHG-PP22610PP15~200℃
5,590
4,193
4,612(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998505UKB6900SDHG-PTN22610PTFE15~200℃
6,390
4,793
5,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998521UKB6900SDHG-S22610SUS30415~200℃
5,510
4,133
4,546(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998530UKB6900SDHG-S622610SUS31615~200℃
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998539UKB6900SDHG-Z22610ジルコニア15~200℃
6,300
4,725
5,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998548UKB6900SDK-A22610アルミナ-30~110℃
6,140
4,605
5,066(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998557UKB6900SDK-G22610ソーダガラス-30~110℃
5,860
4,395
4,835(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998566UKB6900SDK-N22610窒化珪素-30~110℃
6,950
5,213
5,734(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998575UKB6900SDK-PE22610PE-30~110℃
5,410
4,058
4,464(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998591UKB6900SDK-PK22610PEEK-30~110℃
11,050
8,288
9,117(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998600UKB6900SDK-PP22610PP-30~110℃
5,340
4,005
4,406(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998609UKB6900SDK-PTN22610PTFE-30~110℃
6,140
4,605
5,066(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998618UKB6900SDK-S22610SUS304-30~110℃
5,290
3,968
4,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998627UKB6900SDK-S622610SUS316-30~110℃
5,360
4,020
4,422(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998636UKB6900SDK-Z22610ジルコニア-30~110℃
6,290
4,718
5,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998645UKB6900SD-N22610窒化珪素-30~110℃
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998661UKB6900SD-PE22610PE-30~110℃
4,370
3,278
3,606(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998670UKB6900SD-PK22610PEEK-30~110℃
9,900
7,425
8,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998679UKB6900SD-PP22610PP-30~110℃
4,290
3,218
3,540(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998688UKB6900SD-PTN22610PTFE-30~110℃
4,990
3,743
4,117(税込)
32日以内出荷
返品不可
05998697UKB6900SD-S22610SUS304-30~110℃
4,240
3,180
3,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998706UKB6900SD-S622610SUS316-30~110℃
4,320
3,240
3,564(税込)
22日以内出荷
返品不可
05998715UKB6900SD-Z22610ジルコニア-30~110℃
5,110
3,833
4,216(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999571UKB6901SD-A24612アルミナ-30~110℃
5,540
4,155
4,571(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999580UKB6901SD-G24612ソーダガラス-30~110℃
5,010
3,758
4,134(税込)
22日以内出荷
返品不可
05999589UKB6901SDHG-A24612アルミナ15~200℃
6,880
5,160
5,676(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999598UKB6901SDHG-G24612ソーダガラス15~200℃
6,350
4,763
5,239(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999607UKB6901SDHG-N24612窒化珪素15~200℃
7,680
5,760
6,336(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999616UKB6901SDHG-PE24612PE15~200℃
6,060
4,545
5,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999625UKB6901SDHG-PK24612PEEK15~200℃
13,400
10,050
11,055(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999641UKB6901SDHG-PP24612PP15~200℃
5,990
4,493
4,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999650UKB6901SDHG-PTN24612PTFE15~200℃
6,900
5,175
5,693(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999659UKB6901SDHG-S24612SUS30415~200℃
5,890
4,418
4,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999668UKB6901SDHG-S624612SUS31615~200℃
5,960
4,470
4,917(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999677UKB6901SDHG-Z24612ジルコニア15~200℃
6,480
4,860
5,346(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999686UKB6901SDK-A24612アルミナ-30~110℃
6,580
4,935
5,429(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999695UKB6901SDK-G24612ソーダガラス-30~110℃
6,290
4,718
5,190(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999711UKB6901SDK-N24612窒化珪素-30~110℃
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999720UKB6901SDK-PE24612PE-30~110℃
5,790
4,343
4,777(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999729UKB6901SDK-PK24612PEEK-30~110℃
13,130
9,848
10,833(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999738UKB6901SDK-PP24612PP-30~110℃
5,710
4,283
4,711(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999747UKB6901SDK-PTN24612PTFE-30~110℃
6,630
4,973
5,470(税込)
32日以内出荷
返品不可
05999756UKB6901SDK-S24612SUS304-30~110℃
5,610
4,208
4,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする