曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 7000番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06017990UKB7000PE-A26810アルミナ
4,610
3,458
3,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
06017999UKB7000PE-G26810ソーダガラス
4,390
3,293
3,622(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018008UKB7000PE-N26810窒化珪素
5,640
4,230
4,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018017UKB7000PE-PE26810PE
4,120
3,090
3,399(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018026UKB7000PE-PK26810PEEK
9,550
7,163
7,879(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018035UKB7000PE-PP26810PP
4,070
3,053
3,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018051UKB7000PE-PTN26810PTFE
4,710
3,533
3,886(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018060UKB7000PE-S26810SUS304
3,990
2,993
3,292(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018069UKB7000PE-S626810SUS316
4,020
3,015
3,317(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018078UKB7000PE-Z26810ジルコニア
4,760
3,570
3,927(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019189UKB7001PE-A28812アルミナ
5,060
3,795
4,175(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019198UKB7001PE-G28812ソーダガラス
4,740
3,555
3,911(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019207UKB7001PE-N28812窒化珪素
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019216UKB7001PE-PE28812PE
4,320
3,240
3,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019225UKB7001PE-PK28812PEEK
10,700
8,025
8,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019241UKB7001PE-PP28812PP
4,270
3,203
3,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019250UKB7001PE-PTN28812PTFE
5,060
3,795
4,175(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019259UKB7001PE-S28812SUS304
4,390
3,293
3,622(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019268UKB7001PE-S628812SUS316
4,270
3,203
3,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019277UKB7001PE-Z28812ジルコニア
5,210
3,908
4,299(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020388UKB7002PE-A32915アルミナ
6,160
4,620
5,082(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020397UKB7002PE-G32915ソーダガラス
5,840
4,380
4,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020406UKB7002PE-N32915窒化珪素
8,200
6,150
6,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020415UKB7002PE-PE32915PE
5,160
3,870
4,257(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020431UKB7002PE-PK32915PEEK
12,450
9,338
10,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020440UKB7002PE-PP32915PP
5,060
3,795
4,175(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020449UKB7002PE-S32915SUS304
4,890
3,668
4,035(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020458UKB7002PE-S632915SUS316
5,140
3,855
4,241(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020467UKB7002PE-Z32915ジルコニア
6,730
5,048
5,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021560UKB7003PE-A351017アルミナ
6,580
4,935
5,429(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021569UKB7003PE-G351017ソーダガラス
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021578UKB7003PE-N351017窒化珪素
9,050
6,788
7,467(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021587UKB7003PE-PE351017PE
5,640
4,230
4,653(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021596UKB7003PE-PK351017PEEK
13,780
10,335
11,369(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021605UKB7003PE-PP351017PP
5,540
4,155
4,571(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021621UKB7003PE-S351017SUS304
5,360
4,020
4,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021630UKB7003PE-S6351017SUS316
5,640
4,230
4,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021639UKB7003PE-Z351017ジルコニア
7,450
5,588
6,147(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022725UKB7004PE-A421220アルミナ
7,200
5,400
5,940(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022741UKB7004PE-G421220ソーダガラス
7,130
5,348
5,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022750UKB7004PE-N421220窒化珪素
11,180
8,385
9,224(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022759UKB7004PE-PK421220PEEK
16,000
12,000
13,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022768UKB7004PE-PP421220PP
6,390
4,793
5,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022777UKB7004PE-PTN421220PTFE
6,750
5,063
5,569(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022786UKB7004PE-S421220SUS304
6,390
4,793
5,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022795UKB7004PE-S6421220SUS316
6,530
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022811UKB7004PE-Z421220ジルコニア
9,780
7,335
8,069(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023906UKB7005PE-A471225アルミナ
8,200
6,150
6,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023915UKB7005PE-G471225ソーダガラス
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023931UKB7005PE-N471225窒化珪素
12,700
9,525
10,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする