樹脂ベアリング(PEEK) 7000番台

樹脂ベアリング(PEEK) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018087UKB7000PK-A26810アルミナ
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018096UKB7000PK-G26810ソーダガラス
8,900
6,675
7,343(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018209UKB7000PK-N26810窒化珪素
10,180
7,635
8,399(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018218UKB7000PK-PE26810PE
8,430
6,323
6,955(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018227UKB7000PK-PK26810PEEK
14,300
10,725
11,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018236UKB7000PK-PP26810PP
8,350
6,263
6,889(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018245UKB7000PK-PTN26810PTFE
9,150
6,863
7,549(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018261UKB7000PK-S26810SUS304
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018270UKB7000PK-S626810SUS316
8,380
6,285
6,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018279UKB7000PK-Z26810ジルコニア
9,300
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019286UKB7001PK-A28812アルミナ
9,730
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019295UKB7001PK-G28812ソーダガラス
9,430
7,073
7,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019408UKB7001PK-N28812窒化珪素
10,880
8,160
8,976(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019417UKB7001PK-PE28812PE
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019426UKB7001PK-PK28812PEEK
15,580
11,685
12,854(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019435UKB7001PK-PP28812PP
8,800
6,600
7,260(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019451UKB7001PK-PTN28812PTFE
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019460UKB7001PK-S28812SUS304
8,750
6,563
7,219(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019469UKB7001PK-S628812SUS316
8,830
6,623
7,285(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019478UKB7001PK-Z28812ジルコニア
9,880
7,410
8,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020476UKB7002PK-A32915アルミナ
12,230
9,173
10,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020485UKB7002PK-G32915ソーダガラス
12,250
9,188
10,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020598UKB7002PK-N32915窒化珪素
14,800
11,100
12,210(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020607UKB7002PK-PE32915PE
11,550
8,663
9,529(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020616UKB7002PK-PK32915PEEK
19,050
14,288
15,717(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020625UKB7002PK-PP32915PP
11,450
8,588
9,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020641UKB7002PK-PTN32915PTFE
12,330
9,248
10,173(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020650UKB7002PK-S32915SUS304
11,300
8,475
9,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020659UKB7002PK-S632915SUS316
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020668UKB7002PK-Z32915ジルコニア
13,080
9,810
10,791(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021648UKB7003PK-A351017アルミナ
14,200
10,650
11,715(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021657UKB7003PK-G351017ソーダガラス
14,230
10,673
11,740(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021770UKB7003PK-N351017窒化珪素
17,080
12,810
14,091(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021779UKB7003PK-PE351017PE
13,450
10,088
11,097(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021788UKB7003PK-PK351017PEEK
21,800
16,350
17,985(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021797UKB7003PK-PP351017PP
13,350
10,013
11,014(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021806UKB7003PK-PTN351017PTFE
14,330
10,748
11,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021815UKB7003PK-S351017SUS304
13,180
9,885
10,874(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021831UKB7003PK-S6351017SUS316
13,450
10,088
11,097(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021840UKB7003PK-Z351017ジルコニア
15,150
11,363
12,499(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022820UKB7004PK-A421220アルミナ
19,730
14,798
16,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022829UKB7004PK-G421220ソーダガラス
19,780
14,835
16,319(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022935UKB7004PK-N421220窒化珪素
23,830
17,873
19,660(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022951UKB7004PK-PE421220PE
18,930
14,198
15,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022960UKB7004PK-PK421220PEEK
28,650
21,488
23,637(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022969UKB7004PK-PP421220PP
18,830
14,123
15,535(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022978UKB7004PK-PTN421220PTFE
19,400
14,550
16,005(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022987UKB7004PK-S421220SUS304
18,800
14,100
15,510(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022996UKB7004PK-S6421220SUS316
19,150
14,363
15,799(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023005UKB7004PK-Z421220ジルコニア
22,430
16,823
18,505(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする