曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 7000番台

樹脂ベアリング(PP) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-25~80℃材質(外・内輪/保持器)PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018288UKB7000PP-A10268アルミナ
4,560
3,420
3,762(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018297UKB7000PP-G10268ソーダガラス
4,470
3,353
3,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018306UKB7000PP-N10268窒化珪素
5,590
4,193
4,612(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018315UKB7000PP-PE10268PE
4,090
3,068
3,375(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018331UKB7000PP-PK10268PEEK
9,480
7,110
7,821(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018340UKB7000PP-PP10268PP
4,020
3,015
3,317(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018349UKB7000PP-PTN10268PTFE
4,660
3,495
3,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018358UKB7000PP-S10268SUS304
3,970
2,978
3,276(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018367UKB7000PP-S610268SUS316
3,990
2,993
3,292(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018376UKB7000PP-Z10268ジルコニア
4,710
3,533
3,886(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019487UKB7001PP-A12288アルミナ
5,010
3,758
4,134(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019496UKB7001PP-G12288ソーダガラス
4,710
3,533
3,886(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019505UKB7001PP-N12288窒化珪素
6,160
4,620
5,082(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019521UKB7001PP-PE12288PE
4,290
3,218
3,540(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019530UKB7001PP-PK12288PEEK
10,650
7,988
8,787(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019539UKB7001PP-PP12288PP
4,240
3,180
3,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019548UKB7001PP-PTN12288PTFE
5,010
3,758
4,134(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019557UKB7001PP-S12288SUS304
4,170
3,128
3,441(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019566UKB7001PP-S612288SUS316
4,220
3,165
3,482(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019575UKB7001PP-Z12288ジルコニア
5,160
3,870
4,257(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020677UKB7002PP-A15329アルミナ
6,140
4,605
5,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020686UKB7002PP-G15329ソーダガラス
5,710
4,283
4,711(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020695UKB7002PP-N15329窒化珪素
8,050
6,038
6,642(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020711UKB7002PP-PE15329PE
5,010
3,758
4,134(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020720UKB7002PP-PK15329PEEK
12,300
9,225
10,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020729UKB7002PP-PP15329PP
4,910
3,683
4,051(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020738UKB7002PP-S15329SUS304
4,740
3,555
3,911(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020747UKB7002PP-S615329SUS316
4,990
3,743
4,117(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020756UKB7002PP-Z15329ジルコニア
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021849UKB7003PP-A173510アルミナ
6,530
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021858UKB7003PP-G173510ソーダガラス
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021867UKB7003PP-N173510窒化珪素
8,950
6,713
7,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021876UKB7003PP-PE173510PE
5,560
4,170
4,587(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021885UKB7003PP-PK173510PEEK
13,680
10,260
11,286(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021901UKB7003PP-PP173510PP
5,440
4,080
4,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021910UKB7003PP-S173510SUS304
5,260
3,945
4,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021919UKB7003PP-S6173510SUS316
5,540
4,155
4,571(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021928UKB7003PP-Z173510ジルコニア
7,180
5,385
5,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023021UKB7004PP-A204212アルミナ
7,100
5,325
5,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023030UKB7004PP-G204212ソーダガラス
6,950
5,213
5,734(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023039UKB7004PP-N204212窒化珪素
11,000
8,250
9,075(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023048UKB7004PP-PK204212PEEK
15,830
11,873
13,060(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023057UKB7004PP-PP204212PP
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023066UKB7004PP-PTN204212PTFE
6,580
4,935
5,429(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023075UKB7004PP-S204212SUS304
6,190
4,643
5,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023091UKB7004PP-S6204212SUS316
6,330
4,748
5,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023100UKB7004PP-Z204212ジルコニア
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
06024195UKB7005PP-A254712アルミナ
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
06024211UKB7005PP-G254712ソーダガラス
7,900
5,925
6,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
06024220UKB7005PP-N254712窒化珪素
12,480
9,360
10,296(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする