樹脂ベアリング(PPS) 7000番台

樹脂ベアリング(PPS) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018385UKB7000PS-A26810アルミナ
7,280
5,460
6,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018401UKB7000PS-G26810ソーダガラス
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018410UKB7000PS-N26810窒化珪素
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018419UKB7000PS-PE26810PE
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018428UKB7000PS-PK26810PEEK
12,400
9,300
10,230(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018437UKB7000PS-PP26810PP
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018446UKB7000PS-PTN26810PTFE
7,280
5,460
6,006(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018455UKB7000PS-S26810SUS304
6,430
4,823
5,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018471UKB7000PS-S626810SUS316
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018480UKB7000PS-Z26810ジルコニア
7,430
5,573
6,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019591UKB7001PS-A28812アルミナ
8,000
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019600UKB7001PS-G28812ソーダガラス
7,680
5,760
6,336(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019609UKB7001PS-N28812窒化珪素
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019618UKB7001PS-PE28812PE
7,150
5,363
5,899(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019627UKB7001PS-PK28812PEEK
13,850
10,388
11,427(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019636UKB7001PS-PP28812PP
7,080
5,310
5,841(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019645UKB7001PS-PTN28812PTFE
8,000
6,000
6,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019661UKB7001PS-S28812SUS304
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019670UKB7001PS-S628812SUS316
7,100
5,325
5,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019679UKB7001PS-Z28812ジルコニア
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020765UKB7002PS-A32915アルミナ
9,530
7,148
7,863(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020781UKB7002PS-G32915ソーダガラス
9,550
7,163
7,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020790UKB7002PS-N32915窒化珪素
12,100
9,075
9,983(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020799UKB7002PS-PE32915PE
8,850
6,638
7,302(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020808UKB7002PS-PK32915PEEK
16,350
12,263
13,489(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020817UKB7002PS-PP32915PP
8,750
6,563
7,219(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020826UKB7002PS-PTN32915PTFE
9,630
7,223
7,945(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020835UKB7002PS-S32915SUS304
8,600
6,450
7,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020851UKB7002PS-S632915SUS316
8,850
6,638
7,302(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020860UKB7002PS-Z32915ジルコニア
10,380
7,785
8,564(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021937UKB7003PS-A351017アルミナ
10,700
8,025
8,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021946UKB7003PS-G351017ソーダガラス
10,730
8,048
8,853(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021955UKB7003PS-N351017窒化珪素
13,550
10,163
11,179(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021971UKB7003PS-PE351017PE
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021980UKB7003PS-PK351017PEEK
18,280
13,710
15,081(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021989UKB7003PS-PP351017PP
9,830
7,373
8,110(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021998UKB7003PS-PTN351017PTFE
10,800
8,100
8,910(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022007UKB7003PS-S351017SUS304
9,650
7,238
7,962(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022016UKB7003PS-S6351017SUS316
9,930
7,448
8,193(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022025UKB7003PS-Z351017ジルコニア
11,630
8,723
9,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023109UKB7004PS-A421220アルミナ
12,950
9,713
10,684(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023118UKB7004PS-G421220ソーダガラス
12,980
9,735
10,709(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023127UKB7004PS-N421220窒化珪素
17,030
12,773
14,050(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023136UKB7004PS-PE421220PE
12,150
9,113
10,024(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023145UKB7004PS-PK421220PEEK
21,850
16,388
18,027(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023161UKB7004PS-PP421220PP
12,030
9,023
9,925(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023170UKB7004PS-PTN421220PTFE
12,600
9,450
10,395(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023179UKB7004PS-S421220SUS304
12,030
9,023
9,925(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023188UKB7004PS-S6421220SUS316
12,380
9,285
10,214(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023197UKB7004PS-Z421220ジルコニア
15,630
11,723
12,895(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする