曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7000番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018489UKB7000PTX-A26810アルミナ
7,850
5,888
6,477(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018498UKB7000PTE-A26810アルミナ
8,780
6,585
7,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018507UKB7000PTE-G26810ソーダガラス
8,500
6,375
7,013(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018516UKB7000PTE-N26810窒化珪素
9,780
7,335
8,069(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018525UKB7000PTE-PE26810PE
8,030
6,023
6,625(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018541UKB7000PTE-PK26810PEEK
13,900
10,425
11,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018550UKB7000PTE-PP26810PP
7,980
5,985
6,584(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018559UKB7000PTE-PTN26810PTFE
8,780
6,585
7,244(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018568UKB7000PTE-S26810SUS304
7,900
5,925
6,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018577UKB7000PTE-S626810SUS316
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018586UKB7000PTE-Z26810ジルコニア
8,900
6,675
7,343(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018595UKB7000PTX-G26810ソーダガラス
7,580
5,685
6,254(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018611UKB7000PTG-A26810アルミナ
7,800
5,850
6,435(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018620UKB7000PTG-G26810ソーダガラス
7,530
5,648
6,213(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018629UKB7000PTG-N26810窒化珪素
8,800
6,600
7,260(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018638UKB7000PTG-PE26810PE
7,080
5,310
5,841(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018647UKB7000PTG-PK26810PEEK
12,930
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018656UKB7000PTG-PP26810PP
7,000
5,250
5,775(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018665UKB7000PTG-PTN26810PTFE
7,800
5,850
6,435(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018681UKB7000PTG-S26810SUS304
6,950
5,213
5,734(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018690UKB7000PTG-S626810SUS316
7,030
5,273
5,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018699UKB7000PTG-Z26810ジルコニア
7,930
5,948
6,543(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018708UKB7000PTX-N26810窒化珪素
8,880
6,660
7,326(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018821UKB7000PTX-PE26810PE
7,130
5,348
5,883(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018830UKB7000PTX-PK26810PEEK
12,980
9,735
10,709(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018839UKB7000PTX-PP26810PP
7,050
5,288
5,817(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018848UKB7000PTX-PTN26810PTFE
7,850
5,888
6,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018857UKB7000PTX-S26810SUS304
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018866UKB7000PTX-S626810SUS316
7,080
5,310
5,841(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018875UKB7000PTX-Z26810ジルコニア
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019688UKB7001PTX-A28812アルミナ
8,680
6,510
7,161(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019697UKB7001PTE-A28812アルミナ
9,680
7,260
7,986(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019706UKB7001PTE-G28812ソーダガラス
9,380
7,035
7,739(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019715UKB7001PTE-N28812窒化珪素
10,830
8,123
8,935(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019731UKB7001PTE-PE28812PE
8,850
6,638
7,302(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019740UKB7001PTE-PK28812PEEK
15,530
11,648
12,813(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019749UKB7001PTE-PP28812PP
8,780
6,585
7,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019758UKB7001PTE-PTN28812PTFE
9,680
7,260
7,986(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019767UKB7001PTE-S28812SUS304
8,700
6,525
7,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019776UKB7001PTE-S628812SUS316
8,780
6,585
7,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019785UKB7001PTE-Z28812ジルコニア
9,830
7,373
8,110(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019801UKB7001PTX-G28812ソーダガラス
8,350
6,263
6,889(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019810UKB7001PTG-A28812アルミナ
8,630
6,473
7,120(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019819UKB7001PTG-G28812ソーダガラス
8,330
6,248
6,873(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019828UKB7001PTG-N28812窒化珪素
9,780
7,335
8,069(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019837UKB7001PTG-PE28812PE
7,780
5,835
6,419(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019846UKB7001PTG-PK28812PEEK
14,480
10,860
11,946(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019855UKB7001PTG-PP28812PP
7,700
5,775
6,353(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019871UKB7001PTG-PTN28812PTFE
8,630
6,473
7,120(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019880UKB7001PTG-S28812SUS304
7,650
5,738
6,312(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする