曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 7000番台

樹脂ベアリング(PTFE) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-190~120℃材質(外・内輪/保持器)PTFERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018717UKB7000PTN-A10268アルミナ
6,700
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018726UKB7000PTN-G10268ソーダガラス
6,430
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018735UKB7000PTN-N10268窒化珪素
7,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018751UKB7000PTN-PE10268PE
6,190
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018760UKB7000PTN-PK10268PEEK
11,830
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018769UKB7000PTN-PP10268PP
6,110
4,583
5,041(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018778UKB7000PTN-PTN10268PTFE
6,700
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018787UKB7000PTN-S10268SUS304
6,060
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018796UKB7000PTN-S610268SUS316
6,140
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
06018805UKB7000PTN-Z10268ジルコニア
6,830
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019916UKB7001PTN-A12288アルミナ
7,500
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019925UKB7001PTN-G12288ソーダガラス
7,200
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019941UKB7001PTN-N12288窒化珪素
8,680
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019950UKB7001PTN-PE12288PE
6,680
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019959UKB7001PTN-PK12288PEEK
13,380
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019968UKB7001PTN-PP12288PP
6,600
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019977UKB7001PTN-PTN12288PTFE
7,500
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019986UKB7001PTN-S12288SUS304
6,530
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06019995UKB7001PTN-S612288SUS316
6,630
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06020011UKB7001PTN-Z12288ジルコニア
7,650
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021097UKB7002PTN-A15329アルミナ
8,850
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021106UKB7002PTN-G15329ソーダガラス
8,880
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021115UKB7002PTN-N15329窒化珪素
11,430
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021131UKB7002PTN-PE15329PE
8,280
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021140UKB7002PTN-PK15329PEEK
15,680
11,760
12,936(税込)
32日以内出荷
返品不可
06021149UKB7002PTN-PP15329PP
8,080
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021158UKB7002PTN-S15329SUS304
7,930
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021167UKB7002PTN-S615329SUS316
8,180
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
06021176UKB7002PTN-Z15329ジルコニア
9,700
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022269UKB7003PTN-A173510アルミナ
9,930
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022278UKB7003PTN-G173510ソーダガラス
9,950
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022287UKB7003PTN-N173510窒化珪素
12,800
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022296UKB7003PTN-PE173510PE
9,180
6,598
7,258(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022305UKB7003PTN-PK173510PEEK
17,530
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
06022321UKB7003PTN-PP173510PP
9,080
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022330UKB7003PTN-S173510SUS304
8,900
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022339UKB7003PTN-S6173510SUS316
9,180
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
06022348UKB7003PTN-Z173510ジルコニア
10,880
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023441UKB7004PTN-A204212アルミナ
12,280
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023450UKB7004PTN-G204212ソーダガラス
12,300
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023459UKB7004PTN-N204212窒化珪素
16,350
12,263
13,489(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023468UKB7004PTN-PE204212PE
11,650
8,398
9,238(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023477UKB7004PTN-PK204212PEEK
21,180
15,885
17,474(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023486UKB7004PTN-PP204212PP
11,350
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023495UKB7004PTN-PTN204212PTFE
11,930
8,598
9,458(税込)
32日以内出荷
返品不可
06023511UKB7004PTN-S204212SUS304
11,350
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023520UKB7004PTN-S6204212SUS316
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
06023529UKB7004PTN-Z204212ジルコニア
14,950
11,213
12,334(税込)
12日以内出荷
返品不可
06024615UKB7005PTN-A254712アルミナ
14,600
10,950
12,045(税込)
12日以内出荷
返品不可
06024631UKB7005PTN-G254712ソーダガラス
14,430
10,823
11,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする