曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 7000番台

樹脂ベアリング(フェノール) 7000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06018891UKB7000SD-A26810アルミナ-30~110℃
5,890
4,418
4,860(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018900UKB7000SD-G26810ソーダガラス-30~110℃
5,610
4,208
4,629(税込)
22日以内出荷
返品不可
06018909UKB7000SDHG-A26810アルミナ15~200℃
7,530
5,648
6,213(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018918UKB7000SDHG-G26810ソーダガラス15~200℃
7,250
5,438
5,982(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018927UKB7000SDHG-N26810窒化珪素15~200℃
8,530
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018936UKB7000SDHG-PE26810PE15~200℃
6,780
5,085
5,594(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018945UKB7000SDHG-PK26810PEEK15~200℃
12,650
9,488
10,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018961UKB7000SDHG-PP26810PP15~200℃
6,730
5,048
5,553(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018970UKB7000SDHG-PTN26810PTFE15~200℃
7,530
5,648
6,213(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018979UKB7000SDHG-S26810SUS30415~200℃
6,650
4,988
5,487(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018988UKB7000SDHG-S626810SUS31615~200℃
6,750
5,063
5,569(税込)
32日以内出荷
返品不可
06018997UKB7000SDHG-Z26810ジルコニア15~200℃
7,650
5,738
6,312(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019006UKB7000SDK-A26810アルミナ-30~110℃
7,330
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019015UKB7000SDK-G26810ソーダガラス-30~110℃
7,050
5,288
5,817(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019031UKB7000SDK-N26810窒化珪素-30~110℃
8,330
6,248
6,873(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019040UKB7000SDK-PE26810PE-30~110℃
6,600
4,950
5,445(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019049UKB7000SDK-PK26810PEEK-30~110℃
12,450
9,338
10,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019058UKB7000SDK-PP26810PP-30~110℃
6,530
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019067UKB7000SDK-PTN26810PTFE-30~110℃
7,330
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019076UKB7000SDK-S26810SUS304-30~110℃
6,480
4,860
5,346(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019085UKB7000SDK-S626810SUS316-30~110℃
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019101UKB7000SDK-Z26810ジルコニア-30~110℃
7,450
5,588
6,147(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019110UKB7000SD-N26810窒化珪素-30~110℃
6,700
5,025
5,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019119UKB7000SD-PE26810PE-30~110℃
5,160
3,870
4,257(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019128UKB7000SD-PK26810PEEK-30~110℃
10,800
8,100
8,910(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019137UKB7000SD-PP26810PP-30~110℃
5,090
3,818
4,200(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019146UKB7000SD-PTN26810PTFE-30~110℃
5,890
4,418
4,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
06019155UKB7000SD-S26810SUS304-30~110℃
5,040
3,780
4,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019171UKB7000SD-S626810SUS316-30~110℃
5,110
3,833
4,216(税込)
22日以内出荷
返品不可
06019180UKB7000SD-Z26810ジルコニア-30~110℃
6,040
4,530
4,983(税込)
22日以内出荷
返品不可
06020090UKB7001SD-A28812アルミナ-30~110℃
6,350
4,763
5,239(税込)
22日以内出荷
返品不可
06020099UKB7001SD-G28812ソーダガラス-30~110℃
6,260
4,695
5,165(税込)
22日以内出荷
返品不可
06020108UKB7001SDHG-A28812アルミナ15~200℃
8,380
6,285
6,914(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020117UKB7001SDHG-G28812ソーダガラス15~200℃
8,080
6,060
6,666(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020126UKB7001SDHG-N28812窒化珪素15~200℃
9,530
7,148
7,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020135UKB7001SDHG-PE28812PE15~200℃
7,550
5,663
6,229(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020151UKB7001SDHG-PK28812PEEK15~200℃
14,230
10,673
11,740(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020160UKB7001SDHG-PP28812PP15~200℃
7,450
5,588
6,147(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020169UKB7001SDHG-PTN28812PTFE15~200℃
8,380
6,285
6,914(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020178UKB7001SDHG-S28812SUS30415~200℃
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020187UKB7001SDHG-S628812SUS31615~200℃
7,480
5,610
6,171(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020196UKB7001SDHG-Z28812ジルコニア15~200℃
8,530
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020205UKB7001SDK-A28812アルミナ-30~110℃
8,180
6,135
6,749(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020221UKB7001SDK-G28812ソーダガラス-30~110℃
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020230UKB7001SDK-N28812窒化珪素-30~110℃
9,350
7,013
7,714(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020239UKB7001SDK-PE28812PE-30~110℃
7,350
5,513
6,064(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020248UKB7001SDK-PK28812PEEK-30~110℃
14,050
10,538
11,592(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020257UKB7001SDK-PP28812PP-30~110℃
7,280
5,460
6,006(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020266UKB7001SDK-PTN28812PTFE-30~110℃
8,180
6,135
6,749(税込)
32日以内出荷
返品不可
06020275UKB7001SDK-S28812SUS304-30~110℃
7,200
5,400
5,940(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする