曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 7200番台

樹脂ベアリング(PEEK) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06030057UKB7200PK-A30910アルミナ
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030066UKB7200PK-G30910ソーダガラス
10,350
7,763
8,539(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030179UKB7200PK-N30910窒化珪素
12,330
9,248
10,173(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030188UKB7200PK-PE30910PE
9,800
7,350
8,085(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030197UKB7200PK-PK30910PEEK
15,650
11,738
12,912(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030206UKB7200PK-PP30910PP
9,730
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030215UKB7200PK-PTN30910PTFE
10,400
7,800
8,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030231UKB7200PK-S30910SUS304
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030240UKB7200PK-S630910SUS316
9,800
7,350
8,085(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030249UKB7200PK-Z30910ジルコニア
10,980
8,235
9,059(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031229UKB7201PK-A321012アルミナ
12,200
9,150
10,065(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031238UKB7201PK-G321012ソーダガラス
11,430
8,573
9,430(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031351UKB7201PK-N321012窒化珪素
14,500
10,875
11,963(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031360UKB7201PK-PE321012PE
10,830
8,123
8,935(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031369UKB7201PK-PK321012PEEK
22,730
17,048
18,753(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031378UKB7201PK-PP321012PP
10,730
8,048
8,853(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031387UKB7201PK-PTN321012PTFE
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031396UKB7201PK-S321012SUS304
10,650
7,988
8,787(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031405UKB7201PK-S6321012SUS316
10,880
8,160
8,976(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031421UKB7201PK-Z321012ジルコニア
12,680
9,510
10,461(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032401UKB7202PK-A351115アルミナ
14,450
10,838
11,922(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032410UKB7202PK-G351115ソーダガラス
13,680
10,260
11,286(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032516UKB7202PK-N351115窒化珪素
16,750
12,563
13,819(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032525UKB7202PK-PE351115PE
13,100
9,825
10,808(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032541UKB7202PK-PK351115PEEK
24,980
18,735
20,609(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032550UKB7202PK-PP351115PP
12,980
9,735
10,709(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032559UKB7202PK-PTN351115PTFE
13,680
10,260
11,286(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032568UKB7202PK-S351115SUS304
12,900
9,675
10,643(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032577UKB7202PK-S6351115SUS316
13,130
9,848
10,833(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032586UKB7202PK-Z351115ジルコニア
14,930
11,198
12,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033566UKB7203PK-A401217アルミナ
16,430
12,323
13,555(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033575UKB7203PK-G401217ソーダガラス
16,450
12,338
13,572(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033688UKB7203PK-N401217窒化珪素
20,000
15,000
16,500(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033697UKB7203PK-PE401217PE
15,730
11,798
12,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033706UKB7203PK-PK401217PEEK
24,200
18,150
19,965(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033715UKB7203PK-PP401217PP
15,630
11,723
12,895(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033731UKB7203PK-PTN401217PTFE
16,100
12,075
13,283(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033740UKB7203PK-S401217SUS304
15,600
11,700
12,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033749UKB7203PK-S6401217SUS316
15,900
11,925
13,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033758UKB7203PK-Z401217ジルコニア
18,780
14,085
15,494(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034720UKB7204PK-A471420アルミナ
28,350
21,263
23,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034729UKB7204PK-G471420ソーダガラス
23,530
17,648
19,413(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034826UKB7204PK-N471420窒化珪素
29,900
22,425
24,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034835UKB7204PK-PK471420PEEK
37,250
27,938
30,732(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034851UKB7204PK-PP471420PP
22,850
17,138
18,852(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034860UKB7204PK-PTN471420PTFE
23,650
17,738
19,512(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034869UKB7204PK-S471420SUS304
22,750
17,063
18,769(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034878UKB7204PK-S6471420SUS316
23,280
17,460
19,206(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034887UKB7204PK-Z471420ジルコニア
28,130
21,098
23,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035770UKB7205PK-A521525アルミナ
37,100
27,825
30,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする