曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 7200番台

樹脂ベアリング(PP) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全76種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06030258UKB7200PP-A30910アルミナ
5,060
3,795
4,175(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030267UKB7200PP-G30910ソーダガラス
16,550
12,413
13,654(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030276UKB7200PP-N30910窒化珪素
6,650
4,988
5,487(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030285UKB7200PP-PE30910PE
4,440
3,330
3,663(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030301UKB7200PP-PK30910PEEK
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030310UKB7200PP-PP30910PP
4,370
3,278
3,606(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030319UKB7200PP-S30910SUS304
4,240
3,180
3,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030328UKB7200PP-S630910SUS316
5,060
3,795
4,175(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030337UKB7200PP-Z30910ジルコニア
6,800
5,100
5,610(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031430UKB7201PP-A321012アルミナ
6,090
4,568
5,025(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031439UKB7201PP-G321012ソーダガラス
5,310
3,983
4,381(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031448UKB7201PP-N321012窒化珪素
8,180
6,135
6,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031457UKB7201PP-PE321012PE
4,740
3,555
3,911(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031466UKB7201PP-PK321012PEEK
16,430
12,323
13,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031475UKB7201PP-PP321012PP
4,610
3,458
3,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031491UKB7201PP-PTN321012PTFE
5,310
3,983
4,381(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031500UKB7201PP-S321012SUS304
4,540
3,405
3,746(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031509UKB7201PP-Z321012ジルコニア
6,350
4,763
5,239(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032595UKB7202PP-A351115アルミナ
6,280
4,710
5,181(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032611UKB7202PP-G351115ソーダガラス
5,710
4,283
4,711(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032620UKB7202PP-N351115窒化珪素
8,580
6,435
7,079(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032629UKB7202PP-PE351115PE
5,140
3,855
4,241(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032638UKB7202PP-PK351115PEEK
16,800
12,600
13,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032647UKB7202PP-PP351115PP
5,010
3,758
4,134(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032656UKB7202PP-PTN351115PTFE
5,710
4,283
4,711(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032665UKB7202PP-S351115SUS304
4,940
3,705
4,076(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032681UKB7202PP-Z351115ジルコニア
6,750
5,063
5,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033767UKB7203PP-A401217アルミナ
6,400
4,800
5,280(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033776UKB7203PP-G401217ソーダガラス
6,330
4,748
5,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033785UKB7203PP-N401217窒化珪素
9,880
7,410
8,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033801UKB7203PP-PP401217PP
5,710
4,283
4,711(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033810UKB7203PP-PTN401217PTFE
6,190
4,643
5,107(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033819UKB7203PP-S401217SUS304
5,690
4,268
4,695(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033828UKB7203PP-S6401217SUS316
5,990
4,493
4,942(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033837UKB7203PP-Z401217ジルコニア
8,650
6,488
7,137(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034896UKB7204PP-A471420アルミナ
12,280
9,210
10,131(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034905UKB7204PP-G471420ソーダガラス
7,430
5,573
6,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034921UKB7204PP-N471420窒化珪素
13,800
10,350
11,385(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034930UKB7204PP-PP471420PP
6,750
5,063
5,569(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034939UKB7204PP-PTN471420PTFE
7,600
5,700
6,270(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034948UKB7204PP-S471420SUS304
6,650
4,988
5,487(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034957UKB7204PP-S6471420SUS316
7,180
5,385
5,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034966UKB7204PP-Z471420ジルコニア
13,080
9,810
10,791(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035946UKB7205PP-A521525アルミナ
13,950
10,463
11,509(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035955UKB7205PP-G521525ソーダガラス
8,530
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035971UKB7205PP-N521525窒化珪素
15,700
11,775
12,953(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035980UKB7205PP-PP521525PP
7,750
5,813
6,394(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035989UKB7205PP-PTN521525PTFE
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
06035998UKB7205PP-S521525SUS304
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036007UKB7205PP-S6521525SUS316
8,230
6,173
6,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする