樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06030450UKB7200PTX-A30910アルミナ
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030459UKB7200PTE-A30910アルミナ
10,480
7,860
8,646(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030468UKB7200PTE-G30910ソーダガラス
10,480
7,860
8,646(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030477UKB7200PTE-N30910窒化珪素
12,480
9,360
10,296(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030486UKB7200PTE-PE30910PE
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030495UKB7200PTE-PK30910PEEK
15,780
11,835
13,019(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030511UKB7200PTE-PP30910PP
9,880
7,410
8,151(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030520UKB7200PTE-PTN30910PTFE
10,550
7,913
8,704(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030529UKB7200PTE-S30910SUS304
9,750
7,313
8,044(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030538UKB7200PTE-S630910SUS316
9,930
7,448
8,193(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030547UKB7200PTE-Z30910ジルコニア
11,130
8,348
9,183(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030556UKB7200PTX-G30910ソーダガラス
9,180
6,885
7,574(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030565UKB7200PTG-A30910アルミナ
9,000
6,750
7,425(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030581UKB7200PTG-G30910ソーダガラス
9,030
6,773
7,450(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030590UKB7200PTG-N30910窒化珪素
11,030
8,273
9,100(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030599UKB7200PTG-PE30910PE
8,500
6,375
7,013(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030608UKB7200PTG-PK30910PEEK
14,330
10,748
11,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030617UKB7200PTG-PP30910PP
8,430
6,323
6,955(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030626UKB7200PTG-PTN30910PTFE
9,100
6,825
7,508(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030635UKB7200PTG-S30910SUS304
8,300
6,225
6,848(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030651UKB7200PTG-S630910SUS316
8,480
6,360
6,996(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030660UKB7200PTG-Z30910ジルコニア
9,680
7,260
7,986(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030669UKB7200PTX-N30910窒化珪素
11,180
8,385
9,224(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030766UKB7200PTX-PE30910PE
8,650
6,488
7,137(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030775UKB7200PTX-PK30910PEEK
14,480
10,860
11,946(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030791UKB7200PTX-PP30910PP
8,550
6,413
7,054(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030800UKB7200PTX-PTN30910PTFE
9,250
6,938
7,632(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030809UKB7200PTX-S30910SUS304
8,450
6,338
6,972(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030818UKB7200PTX-S630910SUS316
8,630
6,473
7,120(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030827UKB7200PTX-Z30910ジルコニア
9,830
7,373
8,110(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031615UKB7201PTX-A321012アルミナ
10,650
7,988
8,787(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031631UKB7201PTE-A321012アルミナ
12,050
9,038
9,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031640UKB7201PTE-G321012ソーダガラス
11,280
8,460
9,306(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031649UKB7201PTE-N321012窒化珪素
14,350
10,763
11,839(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031658UKB7201PTE-PE321012PE
10,700
8,025
8,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031667UKB7201PTE-PK321012PEEK
22,580
16,935
18,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031676UKB7201PTE-PP321012PP
10,580
7,935
8,729(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031685UKB7201PTE-PTN321012PTFE
11,280
8,460
9,306(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031701UKB7201PTE-S321012SUS304
10,500
7,875
8,663(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031710UKB7201PTE-S6321012SUS316
10,730
8,048
8,853(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031719UKB7201PTE-Z321012ジルコニア
12,530
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031728UKB7201PTX-G321012ソーダガラス
9,880
7,410
8,151(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031737UKB7201PTG-A321012アルミナ
10,500
7,875
8,663(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031746UKB7201PTG-G321012ソーダガラス
9,730
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031755UKB7201PTG-N321012窒化珪素
12,800
9,600
10,560(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031771UKB7201PTG-PE321012PE
9,150
6,863
7,549(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031780UKB7201PTG-PK321012PEEK
21,050
15,788
17,367(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031789UKB7201PTG-PP321012PP
9,030
6,773
7,450(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031798UKB7201PTG-PTN321012PTFE
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031807UKB7201PTG-S321012SUS304
8,950
6,713
7,384(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする