曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 7200番台

樹脂ベアリング(PTFE) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06030678UKB7200PTN-A30910アルミナ
7,530
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030687UKB7200PTN-G30910ソーダガラス
7,550
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030696UKB7200PTN-N30910窒化珪素
9,530
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030705UKB7200PTN-PE30910PE
7,000
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030721UKB7200PTN-PK30910PEEK
12,830
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030730UKB7200PTN-PP30910PP
6,930
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030739UKB7200PTN-S30910SUS304
6,800
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030748UKB7200PTN-S630910SUS316
6,980
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030757UKB7200PTN-Z30910ジルコニア
8,180
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031850UKB7201PTN-A321012アルミナ
9,150
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031859UKB7201PTN-G321012ソーダガラス
8,380
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031868UKB7201PTN-N321012窒化珪素
11,450
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031877UKB7201PTN-PE321012PE
7,780
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031886UKB7201PTN-PK321012PEEK
19,680
14,760
16,236(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031895UKB7201PTN-PP321012PP
7,680
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031911UKB7201PTN-PTN321012PTFE
8,380
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031920UKB7201PTN-S321012SUS304
7,600
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031929UKB7201PTN-Z321012ジルコニア
9,630
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033015UKB7202PTN-A351115アルミナ
10,080
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033031UKB7202PTN-G351115ソーダガラス
10,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033040UKB7202PTN-N351115窒化珪素
12,380
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033049UKB7202PTN-PE351115PE
8,700
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033058UKB7202PTN-PK351115PEEK
20,600
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033067UKB7202PTN-PP351115PP
8,600
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033076UKB7202PTN-PTN351115PTFE
9,300
6,598
7,258(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033085UKB7202PTN-S351115SUS304
8,530
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033101UKB7202PTN-Z351115ジルコニア
10,550
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034178UKB7203PTN-A401217アルミナ
11,050
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034187UKB7203PTN-G401217ソーダガラス
11,100
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034196UKB7203PTN-N401217窒化珪素
14,630
10,973
12,070(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034205UKB7203PTN-PK401217PEEK
18,850
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034221UKB7203PTN-PP401217PP
10,250
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034230UKB7203PTN-PTN401217PTFE
10,750
7,598
8,358(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034239UKB7203PTN-S401217SUS304
10,250
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034248UKB7203PTN-S6401217SUS316
10,550
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034257UKB7203PTN-Z401217ジルコニア
13,400
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035280UKB7204PTN-A471420アルミナ
18,950
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035289UKB7204PTN-G471420ソーダガラス
14,200
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035298UKB7204PTN-N471420窒化珪素
20,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035307UKB7204PTN-PP471420PP
13,450
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035316UKB7204PTN-PTN471420PTFE
14,380
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
06035325UKB7204PTN-S471420SUS304
13,350
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035341UKB7204PTN-S6471420SUS316
13,880
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035350UKB7204PTN-Z471420ジルコニア
19,850
14,888
16,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036330UKB7205PTN-A521525アルミナ
22,430
16,823
18,505(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036339UKB7205PTN-G521525ソーダガラス
17,780
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036348UKB7205PTN-N521525窒化珪素
24,180
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036357UKB7205PTN-PP521525PP
16,750
12,563
13,819(税込)
12日以内出荷
返品不可
06036366UKB7205PTN-PTN521525PTFE
17,950
13,463
14,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
06036375UKB7205PTN-S521525SUS304
16,800
12,600
13,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする