樹脂ベアリング(フェノール) 7200番台

樹脂ベアリング(フェノール) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全285種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
285種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06030836UKB7200SD-A30910アルミナ-30~110℃
6,300
4,725
5,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030845UKB7200SD-G30910ソーダガラス-30~110℃
6,330
4,748
5,223(税込)
22日以内出荷
返品不可
06030861UKB7200SDHG-A30910アルミナ15~200℃
8,450
6,338
6,972(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030870UKB7200SDHG-G30910ソーダガラス15~200℃
8,450
6,338
6,972(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030879UKB7200SDHG-N30910窒化珪素15~200℃
10,450
7,838
8,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030888UKB7200SDHG-PE30910PE15~200℃
7,930
5,948
6,543(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030897UKB7200SDHG-PK30910PEEK15~200℃
13,750
10,313
11,344(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030906UKB7200SDHG-PP30910PP15~200℃
7,850
5,888
6,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030915UKB7200SDHG-PTN30910PTFE15~200℃
8,530
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030931UKB7200SDHG-S30910SUS30415~200℃
7,730
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030940UKB7200SDHG-S630910SUS31615~200℃
7,900
5,925
6,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030949UKB7200SDHG-Z30910ジルコニア15~200℃
9,100
6,825
7,508(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030958UKB7200SDK-A30910アルミナ-30~110℃
8,250
6,188
6,807(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030967UKB7200SDK-G30910ソーダガラス-30~110℃
8,280
6,210
6,831(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030976UKB7200SDK-N30910窒化珪素-30~110℃
10,250
7,688
8,457(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030985UKB7200SDK-PE30910PE-30~110℃
7,730
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031001UKB7200SDK-PK30910PEEK-30~110℃
13,580
10,185
11,204(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031010UKB7200SDK-PP30910PP-30~110℃
7,650
5,738
6,312(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031019UKB7200SDK-PTN30910PTFE-30~110℃
8,330
6,248
6,873(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031028UKB7200SDK-S30910SUS304-30~110℃
7,530
5,648
6,213(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031037UKB7200SDK-S630910SUS316-30~110℃
7,730
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031046UKB7200SDK-Z30910ジルコニア-30~110℃
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031055UKB7200SD-N30910窒化珪素-30~110℃
8,330
6,248
6,873(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031071UKB7200SD-PE30910PE-30~110℃
6,010
4,508
4,959(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031080UKB7200SD-PK30910PEEK-30~110℃
11,630
8,723
9,595(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031089UKB7200SD-PP30910PP-30~110℃
5,940
4,455
4,901(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031098UKB7200SD-PTN30910PTFE-30~110℃
6,400
4,800
5,280(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031107UKB7200SD-S30910SUS304-30~110℃
5,810
4,358
4,794(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031116UKB7200SD-S630910SUS316-30~110℃
5,990
4,493
4,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
06031125UKB7200SD-Z30910ジルコニア-30~110℃
6,980
5,235
5,759(税込)
22日以内出荷
返品不可
06032008UKB7201SD-A321012アルミナ-30~110℃
7,650
5,738
6,312(税込)
22日以内出荷
返品不可
06032017UKB7201SD-G321012ソーダガラス-30~110℃
6,880
5,160
5,676(税込)
22日以内出荷
返品不可
06032026UKB7201SDHG-A321012アルミナ15~200℃
10,150
7,613
8,374(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032035UKB7201SDHG-G321012ソーダガラス15~200℃
9,380
7,035
7,739(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032051UKB7201SDHG-N321012窒化珪素15~200℃
12,450
9,338
10,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032060UKB7201SDHG-PE321012PE15~200℃
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032069UKB7201SDHG-PK321012PEEK15~200℃
20,700
15,525
17,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032078UKB7201SDHG-PP321012PP15~200℃
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032087UKB7201SDHG-PTN321012PTFE15~200℃
9,380
7,035
7,739(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032096UKB7201SDHG-S321012SUS30415~200℃
8,600
6,450
7,095(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032105UKB7201SDHG-S6321012SUS31615~200℃
8,830
6,623
7,285(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032121UKB7201SDHG-Z321012ジルコニア15~200℃
10,630
7,973
8,770(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032130UKB7201SDK-A321012アルミナ-30~110℃
9,780
7,335
8,069(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032139UKB7201SDK-G321012ソーダガラス-30~110℃
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032148UKB7201SDK-N321012窒化珪素-30~110℃
12,080
9,060
9,966(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032157UKB7201SDK-PE321012PE-30~110℃
8,430
6,323
6,955(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032166UKB7201SDK-PK321012PEEK-30~110℃
20,300
15,225
16,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032175UKB7201SDK-PP321012PP-30~110℃
8,300
6,225
6,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032191UKB7201SDK-PTN321012PTFE-30~110℃
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032200UKB7201SDK-S321012SUS304-30~110℃
8,230
6,173
6,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする