樹脂ベアリング(PP) 7300番台

樹脂ベアリング(PP) 7300番台 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP 使用可能温度範囲-25~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
67件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06041108 UKB7300PP-A 35 11 10 アルミナ
5,590
4,193
4,612 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041117 UKB7300PP-G 35 11 10 ソーダガラス
5,440
4,080
4,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041126 UKB7300PP-N 35 11 10 窒化珪素
8,250
6,188
6,807 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041135 UKB7300PP-PK 35 11 10 PEEK
11,880
8,910
9,801 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06041151 UKB7300PP-PP 35 11 10 PP
4,710
3,533
3,886 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041160 UKB7300PP-PTN 35 11 10 PTFE
5,210
3,908
4,299 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06041169 UKB7300PP-S 35 11 10 SUS304
4,710
3,533
3,886 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041178 UKB7300PP-S6 35 11 10 SUS316
4,960
3,720
4,092 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06041187 UKB7300PP-Z 35 11 10 ジルコニア
7,200
5,400
5,940 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042280 UKB7301PP-A 37 12 12 アルミナ
6,290
4,718
5,190 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042289 UKB7301PP-G 37 12 12 ソーダガラス
6,110
4,583
5,041 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042298 UKB7301PP-N 37 12 12 窒化珪素
9,450
7,088
7,797 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042307 UKB7301PP-PK 37 12 12 PEEK
13,650
10,238
11,262 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06042316 UKB7301PP-PP 37 12 12 PP
5,290
3,968
4,365 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042325 UKB7301PP-PTN 37 12 12 PTFE
5,840
4,380
4,818 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06042341 UKB7301PP-S 37 12 12 SUS304
5,260
3,945
4,340 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042350 UKB7301PP-S6 37 12 12 SUS316
5,560
4,170
4,587 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06042359 UKB7301PP-Z 37 12 12 ジルコニア
8,230
6,173
6,790 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043418 UKB7302PP-A 42 13 15 アルミナ
10,680
8,010
8,811 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043427 UKB7302PP-G 42 13 15 ソーダガラス
6,450
4,838
5,322 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043436 UKB7302PP-N 42 13 15 窒化珪素
12,030
9,023
9,925 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043445 UKB7302PP-PP 42 13 15 PP
6,060
4,545
5,000 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043461 UKB7302PP-PTN 42 13 15 PTFE
6,600
4,950
5,445 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06043470 UKB7302PP-S 42 13 15 SUS304
5,960
4,470
4,917 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043479 UKB7302PP-S6 42 13 15 SUS316
6,440
4,830
5,313 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06043488 UKB7302PP-Z 42 13 15 ジルコニア
11,400
8,550
9,405 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044468 UKB7303PP-A 47 14 17 アルミナ
11,150
8,363
9,199 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044477 UKB7303PP-G 47 14 17 ソーダガラス
6,950
5,213
5,734 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044486 UKB7303PP-N 47 14 17 窒化珪素
12,500
9,375
10,313 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044495 UKB7303PP-PP 47 14 17 PP
6,330
4,748
5,223 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044511 UKB7303PP-PTN 47 14 17 PTFE
7,050
5,288
5,817 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06044520 UKB7303PP-S 47 14 17 SUS304
6,460
4,845
5,330 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044529 UKB7303PP-S6 47 14 17 SUS316
6,700
5,025
5,528 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06044538 UKB7303PP-Z 47 14 17 ジルコニア
11,800
8,850
9,735 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045518 UKB7304PP-A 52 15 20 アルミナ
12,500
9,375
10,313 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045527 UKB7304PP-G 52 15 20 ソーダガラス
7,830
5,873
6,460 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045536 UKB7304PP-N 52 15 20 窒化珪素
14,030
10,523
11,575 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045545 UKB7304PP-PP 52 15 20 PP
6,980
5,235
5,759 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045561 UKB7304PP-PTN 52 15 20 PTFE
8,000
6,000
6,600 (税込)
32日以内出荷

返品不可
06045570 UKB7304PP-S 52 15 20 SUS304
6,980
5,235
5,759 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045579 UKB7304PP-S6 52 15 20 SUS316
7,400
5,550
6,105 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06045588 UKB7304PP-Z 52 15 20 ジルコニア
13,480
10,110
11,121 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06046516 UKB7305PP-A 62 17 25 アルミナ
15,250
11,438
12,582 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06046525 UKB7305PP-N 62 17 25 窒化珪素
20,450
15,338
16,872 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06046541 UKB7305PP-PP 62 17 25 PP
10,700
8,025
8,828 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06046550 UKB7305PP-S 62 17 25 SUS304
10,800
8,100
8,910 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06046559 UKB7305PP-Z 62 17 25 ジルコニア
23,130
17,348
19,083 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06047365 UKB7306PP-A 72 19 30 アルミナ
30,050
22,538
24,792 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06047381 UKB7306PP-N 72 19 30 窒化珪素
29,430
22,073
24,280 (税込)
12日以内出荷

返品不可
06047390 UKB7306PP-PP 72 19 30 PP
12,800
9,600
10,560 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする