樹脂ベアリング(フェノール) 7300番台

樹脂ベアリング(フェノール) 7300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06041686UKB7300SD-A103511アルミナ-30~110℃
7,180
5,385
5,924(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041695UKB7300SD-G103511ソーダガラス-30~110℃
7,200
5,400
5,940(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041711UKB7300SDHG-A103511アルミナ15~200℃
9,580
7,185
7,904(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041720UKB7300SDHG-G103511ソーダガラス15~200℃
9,600
7,200
7,920(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041729UKB7300SDHG-N103511窒化珪素15~200℃
12,650
9,488
10,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041738UKB7300SDHG-PE103511PE15~200℃
8,980
6,735
7,409(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041747UKB7300SDHG-PK103511PEEK15~200℃
16,280
12,210
13,431(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041756UKB7300SDHG-PP103511PP15~200℃
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041765UKB7300SDHG-PTN103511PTFE15~200℃
9,330
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041781UKB7300SDHG-S103511SUS30415~200℃
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041790UKB7300SDHG-S6103511SUS31615~200℃
9,150
6,863
7,549(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041799UKB7300SDHG-Z103511ジルコニア15~200℃
11,600
8,700
9,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041808UKB7300SDK-A103511アルミナ-30~110℃
9,100
6,825
7,508(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041817UKB7300SDK-G103511ソーダガラス-30~110℃
9,130
6,848
7,533(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041826UKB7300SDK-N103511窒化珪素-30~110℃
12,150
9,113
10,024(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041835UKB7300SDK-PE103511PE-30~110℃
8,500
6,375
7,013(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041851UKB7300SDK-PK103511PEEK-30~110℃
15,780
11,835
13,019(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041860UKB7300SDK-PP103511PP-30~110℃
8,400
6,300
6,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041869UKB7300SDK-PTN103511PTFE-30~110℃
8,830
6,623
7,285(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041878UKB7300SDK-S103511SUS304-30~110℃
8,400
6,300
6,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041887UKB7300SDK-S6103511SUS316-30~110℃
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041896UKB7300SDK-Z103511ジルコニア-30~110℃
11,130
8,348
9,183(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041905UKB7300SD-N103511窒化珪素-30~110℃
10,230
7,673
8,440(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041921UKB7300SD-PE103511PE-30~110℃
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041930UKB7300SD-PK103511PEEK-30~110℃
13,850
10,388
11,427(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041939UKB7300SD-PP103511PP-30~110℃
6,480
4,860
5,346(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041948UKB7300SD-PTN103511PTFE-30~110℃
6,900
5,175
5,693(税込)
32日以内出荷
返品不可
06041957UKB7300SD-S103511SUS304-30~110℃
6,480
4,860
5,346(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041966UKB7300SD-S6103511SUS316-30~110℃
6,730
5,048
5,553(税込)
22日以内出荷
返品不可
06041975UKB7300SD-Z103511ジルコニア-30~110℃
9,180
6,885
7,574(税込)
22日以内出荷
返品不可
06042858UKB7301SD-A123712アルミナ-30~110℃
7,980
5,985
6,584(税込)
22日以内出荷
返品不可
06042867UKB7301SD-G123712ソーダガラス-30~110℃
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
06042876UKB7301SDHG-A123712アルミナ15~200℃
10,980
8,235
9,059(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042885UKB7301SDHG-G123712ソーダガラス15~200℃
11,000
8,250
9,075(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042901UKB7301SDHG-N123712窒化珪素15~200℃
14,550
10,913
12,004(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042910UKB7301SDHG-PE123712PE15~200℃
10,280
7,710
8,481(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042919UKB7301SDHG-PK123712PEEK15~200℃
18,780
14,085
15,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042928UKB7301SDHG-PP123712PP15~200℃
10,180
7,635
8,399(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042937UKB7301SDHG-PTN123712PTFE15~200℃
10,680
8,010
8,811(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042946UKB7301SDHG-S123712SUS30415~200℃
10,150
7,613
8,374(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042955UKB7301SDHG-S6123712SUS31615~200℃
10,480
7,860
8,646(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042971UKB7301SDHG-Z123712ジルコニア15~200℃
13,330
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042980UKB7301SDK-A123712アルミナ-30~110℃
10,650
7,988
8,787(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042989UKB7301SDK-G123712ソーダガラス-30~110℃
10,680
8,010
8,811(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042998UKB7301SDK-N123712窒化珪素-30~110℃
14,230
10,673
11,740(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043007UKB7301SDK-PE123712PE-30~110℃
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043016UKB7301SDK-PK123712PEEK-30~110℃
18,450
13,838
15,222(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043025UKB7301SDK-PP123712PP-30~110℃
9,850
7,388
8,127(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043041UKB7301SDK-PTN123712PTFE-30~110℃
10,350
7,763
8,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043050UKB7301SDK-S123712SUS304-30~110℃
9,830
7,373
8,110(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする