粘度計用恒温水槽 VB-5

粘度計用恒温水槽 VB-5 - SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5 - SIBATA(柴田科学)

高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。

用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06057506051260-05
650,000
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする